EDSAL HCU-602496 Raft fără șuruburi 60 x 24 x 96 5 Raft | AB2YXF 1PWV6

EDSAL HCU-602496 Rafturi fără șuruburi 60 x 24 x 96 5 Raft

Articol: AB2YXF Model: HCU-602496Crucea Ref: 1PWV6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€956.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de rafturi fără șuruburi
CuloriGri
Material de punteNici unul
Adâncime24 "
finalizareaPulbere
Înălţime96 "
Material16 ga. Oţel
Numărul de rafturi5
Reglaje raftCrește de 1-1/2".
Capacitatea raftului3250 lb.
Stil raftSingur Drept
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 120.2
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeCapacitatea raftuluiLăţimePreț
EDSAL HCU-361884 Raft fără șuruburi 36 x 18 5 Raft | AB2YWG 1PWT2 HCU-36188418 "84 "4000 lb.36 "€665.49
RFQ
EDSAL HCU-481884 Raft fără șuruburi 48 x 18 5 Raft | AB2YWJ 1PWT4 HCU-48188418 "84 "4000 lb.48 "€732.17
RFQ
EDSAL HCU-482484 Raft fără șuruburi 48 x 24 5 Raft | AB2YWL 1PWT6 HCU-48248424 "84 "4000 lb.48 "€900.70
RFQ
EDSAL HCU-602484 Raft fără șuruburi 60 x 24 5 Raft | AB2YWN 1PWT8 HCU-60248424 "84 "3250 lb.60 "€988.63
RFQ
EDSAL HCU-722484 Raft fără șuruburi 72 x 24 5 Raft | AB2YWQ 1PWU1 HCU-72248424 "84 "2750 lb.72 "€1,029.80
RFQ
EDSAL HCU-723684 Raft fără șuruburi 72 x 36 5 Raft | AB2YWT 1PWU3 HCU-72368436 "84 "2750 lb.72 "€1,345.84
RFQ
EDSAL HCU-962484 Raft fără șuruburi 96 x 24 5 Raft | AB2YWV 1PWU5 HCU-96248424 "84 "2600 lb.96 "€1,395.23
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDSAL HCU-602496 Rafturi fără șuruburi 60 x 24 x 96 5 Raft
€956.67 /unitate