EDSAL RLRS3216 Raft pentru depozitarea înregistrărilor 4 nivele 84 x 69 x 30 | AA4TYP 13E043

EDSAL RLRS3216 Raft de stocare pentru înregistrări 4 niveluri 84 x 69 x 30

Element: AA4TYP Model: RLRS3216Crucea Ref: 13E043
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRack de stocare a înregistrărilor
AjustăriCrește de 1-1/2".
Capacitate pe raft650 lb.
CuloriGri
PardoseliFără
Adâncime30 "
finalizareaSmalț
Înălţime84 "
MaterialOțel cu ecartament 14
TipUnitate de pornire
Lăţime69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.56
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)213.36
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Nivele (4)

Variante de produs

ProdusModelCapacitate pe raftPardoseliAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
EDSAL RLRS3113 Raft pentru depozitarea înregistrărilor 3 nivele 60 x 42 x 15 | AA4TYG 13E036 RLRS3113900 lb.Fără15 "60 "42 "-
RFQ
EDSAL RLRS3114 Raft pentru depozitarea înregistrărilor 3 nivele 60 x 42 x 30 | AA4TYH 13E037 RLRS3114900 lb.Fără30 "60 "42 "-
RFQ
EDSAL RLRS3115 Raft pentru depozitarea înregistrărilor 4 nivele 84 x 42 x 15 | AA4TYJ 13E038 RLRS3115900 lb.Fără15 "84 "42 "-
RFQ
EDSAL RLRS3116 Raft pentru depozitarea înregistrărilor 4 nivele 84 x 42 x 30 | AA4TYK 13E039 RLRS3116900 lb.Fără30 "84 "42 "-
RFQ
EDSAL RLRS3213 Raft pentru depozitarea înregistrărilor 3 nivele 60 x 69 x 15 | AA4TYL 13E040 RLRS3213650 lb.Fără15 "60 "69 "-
RFQ
EDSAL RLRS3214 Raft pentru depozitarea înregistrărilor 3 nivele 60 x 69 x 30 | AA4TYM 13E041 RLRS3214650 lb.Fără30 "60 "69 "-
RFQ
EDSAL RLRS3215 Raft pentru depozitarea înregistrărilor 4 nivele 84 x 69 x 15 | AA4TYN 13E042 RLRS3215650 lb.Fără15 "84 "69 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDSAL RLRS3216 Raft de stocare pentru înregistrări 4 niveluri 84 x 69 x 30