EDWARDS SIGNALING 101XBRMB24D LED luminos constant sau intermitent, albastru, 24V, 0.215A

Element: CF4LHJ Model: 101XBRMB24D
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicarea intermitentului Beacon
CuloriAlbastru
Evaluare curent0.215A
Diametru6"
Înălţime18.12 "
Tip lămpiLED-uri
Material LensPolicarbonat
Sursă de luminăClipește/Stențios
StandardUL (Canada și noi)
Voltaj24 VDC

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 101XBRMA120A LED far fix sau intermitent, chihlimbar, 120V | CF4LHF 101XBRMA120AChihlimbar-120V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101XBRMA24D LED far fix sau intermitent, chihlimbar, 24 V, 0.215 A | CF4LHG 101XBRMA24DChihlimbar0.215A24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101XBRMB120A Indicator LED fix sau intermitent, albastru, 120 V, 0.108 A | CF4LHH 101XBRMB120AAlbastru0.108A120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101XBRMG120A Indicator LED permanent sau intermitent, verde, 120 V, 0.108 A | CF4LHK 101XBRMG120AVerde0.108A120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101XBRMG24D LED far fix sau intermitent, verde, 24 V, 0.215 A | CF4LHL 101XBRMG24DVerde0.215A24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101XBRMR120A LED far fix sau intermitent, roșu, 120 V, 0.108 A rating | CF4LHM 101XBRMR120A-0.108A120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 101XBRMR24D LED far fix sau intermitent, roșu, 24 V, 0.215 A rating | CF4LHN 101XBRMR24D-0.215A24 VDC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 101XBRMB24D LED luminos constant sau intermitent, albastru, 24V, 0.215A