EDWARDS SIGNALING 125INCFG120AB Baliză incandescentă intermitentă, 120V, verde, 0.15A Rating

Articol: CF4MFM Model: 125INCFG120AB
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicarea intermitentului Beacon
CuloriVerde
Evaluare curent0.15A
Diametru3-1/4 "
ÎmprejmuireCarcasă NEMA 4X
Înălţime3-7/8 "
Tip lămpiIncandescent
Material LensPolicarbonat
Sursă de luminăIntermitent
StandardUL.png, CUL.png
Voltaj120 VAC la 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 125INCFA120A Far intermitent incandescent, 120 V, chihlimbar, 0.15 A | CF4MEY 125INCFA120AChihlimbar0.15A120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125INCFA120AB Far incandescent intermitent, 120 V, chihlimbar | CF4MEZ 125INCFA120ABChihlimbar-120V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125INCFA24D Far intermitent incandescent, 24 V, chihlimbar, 0.61 A | CF4MFA 125INCFA24DChihlimbar0.61A24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125INCFA24DB Far intermitent incandescent, 24 V, chihlimbar | CF4MFB 125INCFA24DBChihlimbar-24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125INCFB120A Far intermitent incandescent, 120 V, albastru | CF4MFC 125INCFB120AAlbastru-120V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125INCFB120AB Far incandescent intermitent, 120 V, albastru, 0.15 A | CF4MFD 125INCFB120ABAlbastru0.15A120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125INCFB24D Far intermitent incandescent, 24 V, albastru | CF4MFE 125INCFB24DAlbastru-24V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125INCFG120AB Baliză incandescentă intermitentă, 120V, verde, 0.15A Rating