EDWARDS SIGNALING 125STRNA120A Stroboscop normal de ieșire a luminii, 120V, chihlimbar, 0.1A Rating

Articol: CF4MJJ Model: 125STRNA120A
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolstroboscop
CuloriChihlimbar
Evaluare curent0.1A
Diametru3-1/4 "
ÎmprejmuireCarcasă NEMA 4X
Înălţime3-7/8 "
Tip lămpiXenon
Material LensPolicarbonat
Sursă de luminăstroboscop
StandardUL.png, CUL.png
Voltaj120 VAC la 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 125STRNA120AB Lumină stroboscopică cu ieșire normală, 120 V, chihlimbar, 0.1 A | CF4MJK 125STRNA120ABChihlimbar0.1A120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRNA1248D Stroboscop cu ieșire normală de lumină, 12 48V, chihlimbar, 3 1/4 inch dia. | CF4MJL 125STRNA1248DChihlimbar-12 la 48 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRNA1248DB Lumină stroboscopică cu ieșire normală, 12 48V, chihlimbar | CF4MJM 125STRNA1248DBChihlimbar---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRNA240A Lumină stroboscopică cu ieșire normală, 240 V, chihlimbar | CF4MJN 125STRNA240AChihlimbar---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRNA240AB Lumină stroboscopică cu ieșire normală, 240 V, chihlimbar | CF4MJP 125STRNA240ABChihlimbar---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRNB120A Lumină stroboscopică cu ieșire normală, 120 V, albastru | CF4MJQ 125STRNB120AAlbastru-120V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRNB120AB Lumină stroboscopică cu ieșire normală, 120 V, albastru | CF4MJR 125STRNB120ABAlbastru-120V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125STRNA120A Stroboscop normal de ieșire a luminii, 120V, chihlimbar, 0.1A Rating