Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 125XBRMA120A LED Multi Mode Beacon, chihlimbar, 120V, 0.108A Rating

În stoc
Element: AA7PYE Model: 125XBRMA120ACrucea Ref: 16G601

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€685.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina farului
CuloriChihlimbar
Curent tras0.108A AC
Diametru3.25 "
Blițuri pe minut65
Înălţime3.875 "
Material carcasă33% nailon umplut cu sticlă
Durata de viață a lămpii148,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Material LensPolicarbonat
MontareButuc de conductă de 1/2 "intern și 3/4" extern
Sursa de putere120 VAC
EvaluareNEMA 4X

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)13.34
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8531800050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasSursa de puterePreț
EDWARDS SIGNALING 125XBRMA24D LED far multimod, chihlimbar, 24V | AA7PYG 16G603 125XBRMA24DChihlimbar0.215A DC24 VDC€650.79
EDWARDS SIGNALING 125XBRMB120A LED far multimod, albastru, 120 V, 0.108 A Evaluare | AA7PYJ 16G605 125XBRMB120AAlbastru0.108A AC120 VAC€658.01
EDWARDS SIGNALING 125XBRMB24D LED far multimod, albastru, 24V | AA7PYL 16G607 125XBRMB24DAlbastru0.215A DC24 VDC€692.51
EDWARDS SIGNALING 125XBRMG120A LED far multimod, verde, 120 V, 0.108 A Evaluare | AA7PYN 16G609 125XBRMG120AVerde0.108A AC120 VAC€685.22
EDWARDS SIGNALING 125XBRMG24D Indicator LED multimod, verde, 24 V | AA7PYQ 16G611 125XBRMG24DVerde0.215A DC24 VDC€691.76
EDWARDS SIGNALING 125XBRMR120A LED far multimod, roșu, 120 V, 3 1/4 inch dia. | AA7PYT 16G613 125XBRMR120ARoșu0.108A AC120 VAC€662.79
EDWARDS SIGNALING 125XBRMR24D LED far multimod, roșu, 24 V, 0.215 A Evaluare | AA7PYV 16G615 125XBRMR24DRoșu0.215A DC24 VDC€665.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125XBRMA120A LED Multi Mode Beacon, chihlimbar, 120V, 0.108A Rating
€685.04 /unitate