Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 125XBRMA24DB Semnalizator LED intermitent, 24V, chihlimbar

În stoc
Element: AA7PYH Model: 125XBRMA24DBCrucea Ref: 16G604
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
€630.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicarea intermitentului Beacon
CuloriChihlimbar
Curent tras0.215A DC
Diametru3.25 "
Blițuri pe minut65
Înălţime3.875 "
Material carcasă33% nailon umplut cu sticlă
Durata de viață a lămpii148,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Material LensPolicarbonat
MontareButuc de conductă de 1/2 "intern și 3/4" extern
Sursa de putere24 VDC
EvaluareNEMA 4X

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)13.34
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8531800050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasSursa de puterePreț
EDWARDS SIGNALING 125XBRMA120AB Indicator LED intermitent, 120 V, chihlimbar, 0.108 A Evaluare | AA7PYF 16G602 125XBRMA120ABChihlimbar0.108A AC120 VAC€740.28
EDWARDS SIGNALING 125XBRMB120AB Indicator LED intermitent, 120 V, albastru, 0.108 A | AA7PYK 16G606 125XBRMB120ABAlbastru0.108A AC120 VAC€662.64
EDWARDS SIGNALING 125XBRMB24DB Baliză LED intermitentă, 24V, albastru | AA7PYM 16G608 125XBRMB24DBAlbastru0.215A DC24 VDC€657.77
EDWARDS SIGNALING 125XBRMG120AB Indicator LED intermitent, 120 V, verde, 0.108 A | AA7PYP 16G610 125XBRMG120ABVerde0.108A AC120 VAC€647.33
EDWARDS SIGNALING 125XBRMG24DB Baliză LED intermitentă, 24 V, verde | AA7PYR 16G612 125XBRMG24DBVerde0.215A DC24 VDC€625.09
EDWARDS SIGNALING 125XBRMR120AB Indicator LED intermitent, 120 V, roșu, 0.108 A | AA7PYU 16G614 125XBRMR120ABRoșu0.108A AC120 VAC€733.83
EDWARDS SIGNALING 125XBRMR24DB Baliză LED intermitentă, 24 V, roșu, 0.215 A Evaluare | AA7PYW 16G616 125XBRMR24DBRoșu0.215A DC24 VDC€646.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125XBRMA24DB Semnalizator LED intermitent, 24V, chihlimbar
€630.46 /unitate