Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING Suport ușă 1502-AQN5, montaj dublu pe podea, 24 / 120V, 0.015A

În stoc
Element: AC2HGC Model: 1502-AQN5Crucea Ref: 2KFN8
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
€311.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul ușii
Amp consum @ 24V0.015 AC / DC
finalizareaPulbere de aluminiu epoxidic
Forța de deținere (Lb.)25 la 50
Tensiune de intrare120VAC, 24 VAC / DC
Blocare adâncime corp (inch)3-1 / 4
Lungime corp blocare (in).4-7 / 8
Lățimea corpului de blocare4-5 / 8 In.
Necesar de energie0.15A @ 120 VAC, 0.15A @ 24 VAC / DC
TipMontare pe podea, ușă dublă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6235
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8302416045
Tara natalaZA

Detalii produs:

    • Adâncimea armăturii (în) (2-1 / 4)
    • Lungimea armăturii (în) (1-5 / 8)
    • Lățimea armăturii (inch) (2-1 / 4)
    • Proiecție totală (în) (6-1 / 2)

Variante de produs

ProdusModelTensiune de intrareMfr. SerieTipPreț
EDWARDS SIGNALING 1501-AQN5 Suport de ușă, montare pe un singur podea, 24/120 V, 0.015 A rating | AC2HGB 2KFN7 1501-AQN5120 VAC, 24 VAC / DC-Montare pe podea, ușă simplă€209.73
Suport de ușă EDWARDS SIGNALING 1504-AQN5, montare pe perete, 24/120 V, 0.015 A | AC2HGD 2KFN9 1504-AQN5120 VAC, 24 VAC / DC-Suport de perete, încastrat€166.96
EDWARDS SIGNALING 1508-AQN5 Suport pentru ușă, montare pe perete la suprafață, 24/120 V, dimensiune 2 3/4 x 2 7/16 x 4 1/2 inch | AC2HGE 2KFP1 1508-AQN5120 VAC, 24 VAC / DC-Montare pe perete, suprafață€171.30
EDWARDS SIGNALING 1505-AQN5 Suport de ușă, montare pe perete, 24/120 V, 0.015 A Evaluare | AC6MDB 34F727 1505-AQN524 VAC / DC, 120 VAC1505Spălați montura€173.33
EDWARDS SIGNALING 1509-AQN5 Suport de ușă, 24/120 V, 0.015 A Evaluare | AC6MDC 34F728 1509-AQN524 VAC / DC, 120 VAC1509Wall Mount€171.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING Suport ușă 1502-AQN5, montaj dublu pe podea, 24 / 120V, 0.015A
€311.64 /unitate