Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 270LEDMB24AD Modul LED albastru, dimensiune 70 mm, 0.035 A, 120 VCA la 50/60 Hz

În stoc
Element: AA7QET Model: 270LEDMB24ADCrucea Ref: 16G755

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€281.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul LED cu lumină turn
CuloriAlbastru
Curent trasVariază
Diametru70mm
Înălţime3.11 "
Material carcasăPolicarbonat
Durata de viață a lămpii100,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileEZ Twist and Lock Dome
Material LensPolicarbonat
Temperatura de operare.-22 până la 122 grade F
EvaluareUL
Voltaj24 VAC / DC
Lăţime2.83 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)7.49
Lungimea navei (cm)7.49
Lățimea navei (cm)8.51
Codul HS8531800050
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelCurent trasDurata de viață a lămpiiProiectare lentileEvaluareVoltajLăţimePreț
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB120A Modul LED albastru, dimensiune 70 mm | AA7QEQ 16G753 270LEDMB120AVariază100,000 oreEZ Twist and Lock DomeUL120 VAC2.83 "€291.91
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB240A Modul LED albastru, dimensiune 70 mm | AA7QER 16G754 270LEDMB240AVariază100,000 oreEZ Twist and Lock DomeUL240 VAC2.83 "€302.77
EDWARDS SIGNALING 270LEDSB120A Modul LED albastru, dimensiune 70 mm | AA7QFP 16G775 270LEDSB120A0.035A AC100000 oreCilindruIP65120 VAC2.76 "€230.41
EDWARDS SIGNALING 270LEDSB240A Modul LED albastru, dimensiune 70 mm | AA7QFQ 16G776 270LEDSB240A0.035A AC100000 oreCilindruIP65240 VAC2.76 "€242.58
EDWARDS SIGNALING 270LEDSB24AD Modul LED albastru, dimensiune 70 mm | AA7QFR 16G777 270LEDSB24AD0.075A AC, 0.065A DC100000 oreCilindruIP6524 VDC2.76 "€225.13
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB120AB Modul LED albastru, dimensiune 70 mm | CF4MVJ 270LEDMB120AB-------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 270LEDMB240AB Modul LED albastru, dimensiune 70 mm | CF4MVK 270LEDMB240AB-------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDMB24AD Modul LED albastru, dimensiune 70 mm, 0.035 A, 120 VCA la 50/60 Hz
€281.28 /unitate