Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 340-6G5 Clopoțel vibrator, dimensiune 6 inchi, 24 VCA, adâncime de 3 11/16 inci | AA7PWZ 16G572

EDWARDS SIGNALING Clopot vibrator 340-6G5, dimensiune de 6 inchi, 24 VCA, adâncime de 3 11/16 inci

În stoc
Articol: AA7PWZ Model: 340-6G5Crucea Ref: 16G572
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
€332.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClopot
amperi0.350A
CuloriGri
Decibeli92dB @ 10 ft
Adâncime2-29/32 "
Înălţime6"
Material carcasăOţel
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
MontareSuprafață
Voltaj24 VAC
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7775
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8531800040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeamperiEvaluare curentAdâncimeDiametruÎnălţimeVoltajVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 340-4G5 Clopoțel vibrator, Dimensiune de 4 inchi, 24 VCA, Evaluare 0.31 A | AA7PWX 16G570 340-4G54"0.250A-2-15/32 "-4"24 VAC-€289.72
EDWARDS SIGNALING 340-4N5 Clopoțel vibrator, dimensiune 4 inchi, 120 VCA, adâncime de 2 13/22 inci | AA7PWY 16G571 340-4N54"0.062A-2-15/32 "-4"120 VAC-€347.32
EDWARDS SIGNALING 340-10G5 Clopoțel vibrator, Dimensiune 10 inchi, 24 VCA, Evaluare 0.35 A | CF4NAN 340-10G5--0.35A4-13/16 "10-1/2 "--24 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 340-10N5 Clopot vibrator, dimensiune 10 inchi, 120 VCA, adâncime 4 13/16 inci | CF4NAP 340-10N5---4-13/16 "10-1/2 "--120 VCA 60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 340-10R5 Clopoțel vibrator, Dimensiune 10 inchi, 240 VCA, Evaluare 0.35 A | CF4NAQ 340-10R5--0.35A4-13/16 "10-1/2 "--240 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 340-4E5 Sonerie vibrantă, dimensiune 4 inchi, 12 Vca, 0.62 A rating | CF4NAR 340-4E5--0.62A2-13/22 "4-1/2 "--12 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 340-4FM Clopoțel vibrator, dimensiune 4 inchi, 16 Vca, 0.46 A rating | CF4NAT 340-4FM--0.46A2-13/22 "4-1/2 "--16 VAC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING Clopot vibrator 340-6G5, dimensiune de 6 inchi, 24 VCA, adâncime de 3 11/16 inci
€332.06 /unitate