EDWARDS SIGNALING 435-4J1 Clopoțel vibrator, Dimensiune de 4 inchi, 32VDC, Evaluare 0.047A | CF4NBT

EDWARDS SIGNALING 435-4J1 Clopot vibrator, dimensiune de 4 inchi, 32 VDC, 0.047 A

Element: CF4NBT Model: 435-4J1
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClopot
Evaluare curent0.047A
Adâncime2-15/32 "
Înălţime4"
Rating-ul puterii1.5VA
StandardUL
Voltaj32 VDC

Variante de produs

ProdusModelEvaluareamperiEvaluare curentNivelul sunetuluiVoltajVoltajLăţimeAdâncimePreț
EDWARDS SIGNALING 435-4C1 Clopoțel vibrator, dimensiune 4 inchi, 6VDC, 0.25A rating | AA7PXB 16G574 435-4C1-0.250A--6 VDC--2.468 "€246.19
EDWARDS SIGNALING 435-4E1 Clopot vibrator, dimensiune de 4 inchi, 12 VDC, 0.125 A Rating | AA7PXC 16G575 435-4E1-0.125A--12 VDC-4"2-13/32 "€232.20
EDWARDS SIGNALING 435-4G1 Clopot vibrator, dimensiune 4 inchi, 24 VDC, 0.062 A rating | AA7PXD 16G576 435-4G1-0.062A--24 VDC-4"2-15/32 "€285.62
EDWARDS SIGNALING 435-6C1 Clopot vibrator, dimensiune 6 inchi, 6 VDC, 0.25 A rating | AA7PXE 16G577 435-6C1-0.250A--6 VDC--2-13/32 "€297.96
EDWARDS SIGNALING 435-6E1 Clopot vibrator, dimensiune 6 inchi, 12 VDC, 0.125 A Rating | AA7PXF 16G578 435-6E1NEMA 10.125A--12 VDC-6"2-13/32 "€260.66
EDWARDS SIGNALING 435-6G1 Sonerie vibrantă, dimensiune 6 inchi, 24 VDC, 0.062 A rating | AA7PXG 16G579 435-6G1-0.062A--24 VDC-6"2-13/32 "€302.42
EDWARDS SIGNALING 435-10E1 Clopot vibrator, dimensiune 10 inchi, 12 VDC, 0.125 A rating | AA7PXH 16G580 435-10E1NEMA 3R0.125A--12 VDC-10 "4-13/16 "€316.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 435-4J1 Clopot vibrator, dimensiune de 4 inchi, 32 VDC, 0.047 A