Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 435-10E1 Clopot vibrator, dimensiune 10 inchi, 12 VDC, 0.125 A rating | AA7PXH 16G580

EDWARDS SIGNALING 435-10E1 Clopot vibrator, dimensiune de 10 inchi, 12 VDC, 0.125 A

În stoc
Articol: AA7PXH Model: 435-10E1Crucea Ref: 16G580
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
€316.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClopot
amperi0.125A
CuloriGri
Decibeli94dB @ 10 ft
Adâncime4-13/16 "
Înălţime3.437 "
Material carcasăOţel
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
MontareCutie cu suprafață directă sau cu o singură bandă, cutie octogonală de 3-1 / 4 ", 3-1 / 2" sau 4 "
EvaluareNEMA 3R
Voltaj12 VDC
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.79
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS8531800040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEvaluareamperiEvaluare curentNivelul sunetuluiVoltajVoltajLăţimeAdâncimePreț
EDWARDS SIGNALING 435-4C1 Clopoțel vibrator, dimensiune 4 inchi, 6VDC, 0.25A rating | AA7PXB 16G574 435-4C1-0.250A--6 VDC--2.468 "€246.19
EDWARDS SIGNALING 435-4E1 Clopot vibrator, dimensiune de 4 inchi, 12 VDC, 0.125 A Rating | AA7PXC 16G575 435-4E1-0.125A--12 VDC-4"2-13/32 "€232.20
EDWARDS SIGNALING 435-4G1 Clopot vibrator, dimensiune 4 inchi, 24 VDC, 0.062 A rating | AA7PXD 16G576 435-4G1-0.062A--24 VDC-4"2-15/32 "€285.62
EDWARDS SIGNALING 435-6C1 Clopot vibrator, dimensiune 6 inchi, 6 VDC, 0.25 A rating | AA7PXE 16G577 435-6C1-0.250A--6 VDC--2-13/32 "€297.96
EDWARDS SIGNALING 435-6E1 Clopot vibrator, dimensiune 6 inchi, 12 VDC, 0.125 A Rating | AA7PXF 16G578 435-6E1NEMA 10.125A--12 VDC-6"2-13/32 "€260.66
EDWARDS SIGNALING 435-6G1 Sonerie vibrantă, dimensiune 6 inchi, 24 VDC, 0.062 A rating | AA7PXG 16G579 435-6G1-0.062A--24 VDC-6"2-13/32 "€302.42
EDWARDS SIGNALING 435-10G1 Clopot vibrator, Dimensiune 10 inchi, 24VDC, Evaluare 0.062A | AA7PXJ 16G581 435-10G1-0.062A--24 VDC--4-13/16 "€343.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 435-10E1 Clopot vibrator, dimensiune de 10 inchi, 12 VDC, 0.125 A
€316.45 /unitate