Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 435EX-6C1 Clopot rezistent la explozie, vibrator, dimensiune de 6 inchi, 6 VDC, adâncime de 4 13/16 inci

În stoc
Articol: AA7PXM Model: 435EX-6C1Crucea Ref: 16G584
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
€2,029.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClopot
amperi1.52A
CuloriGri
Decibeli83dB @ 10 ft
Adâncime5"
Înălţime7"
Material carcasăOţel
Indoor / OutdoorIndoor
MontarePerete
EvaluareNEMA 4
Voltaj6 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.51
Înălțimea navei (cm)14.61
Lungimea navei (cm)28.58
Lățimea navei (cm)28.58
Codul HS8531800040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimePreț
EDWARDS SIGNALING 332EX-10R5 Clopot rezistent la explozie, o singură cursă, dimensiune 10 inchi, 240 V | CF4NAC 332EX-10R5--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 333EX-10G1 Clopot rezistent la explozie, o singură cursă, dimensiune 10 inchi, 24 V | CF4NAG 333EX-10G1--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 333EX-6G1 Clopot rezistent la explozie, o singură cursă, dimensiune de 6 inchi, 24 V | CF4NAH 333EX-6G1--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 333EX-6P1 Clopot rezistent la explozie, o singură cursă, dimensiune de 6 inchi, 125 V, adâncime de 4 12/16 inci | CF4NAJ 333EX-6P14-12/16 "-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 340EX-10R5 Clopot rezistent la explozie, vibrator, dimensiune 10 inchi, 240 VCA | CF4NBB 340EX-10R5--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 340EX-6R5 Clopot rezistent la explozie, vibrator, dimensiune 6 inchi, 240 VCA | CF4NBC 340EX-6R5--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 435DEX-10G1 Clopot rezistent la explozie, vibrator, dimensiune 10 inchi, 24 VDC | CF4NCD 435DEX-10G1--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 435EX-6C1 Clopot rezistent la explozie, vibrator, dimensiune de 6 inchi, 6 VDC, adâncime de 4 13/16 inci
€2,029.84 /unitate