Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 51A-N5-40W Lumină intermitentă, chihlimbar, dimensiune 6 x 7 3/8 inch, 120VAC la 50/60 Hz

În stoc
Articol: AA7QHN Model: 51A-N5-40WCrucea Ref: 16G821
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
€683.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină intermitentă
CuloriBaza argintie, lentilă chihlimbar
Curent tras0.29A
Diametru6"
Înălţime7.375 "
Material carcasăAluminiu turnat
Material LensPolicarbonat
MontareDirect, conductă sau cutie de 1/2 "
Sursa de putere120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8531800050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
EDWARDS SIGNALING 51R-N5-40W Lumină intermitentă, roșie, dimensiune 6 x 7 3/8 inchi, 120 VCA la 50/60 Hz | AA7QHM 16G820 51R-N5-40WBaza argintie, lentilă roșie€695.12
EDWARDS SIGNALING 51B-N5-40W Lumină intermitentă, albastră, dimensiune 6 x 7 3/8 inch, 120 VCA la 50/60 Hz | CF4NHQ 51B-N5-40WAlbastru-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 51C-N5-40W Lumină intermitentă, transparentă, dimensiune 6 x 7 3/8 inchi, 120 VCA la 50/60 Hz | CF4NHV 51C-N5-40W--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 51G-N5-40W Lumină intermitentă, verde, dimensiune 6 x 7 3/8 inchi, 120 VCA la 50/60 Hz | CF4NHZ 51G-N5-40WVerde-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 51A-N5-40W Lumină intermitentă, chihlimbar, dimensiune 6 x 7 3/8 inch, 120VAC la 50/60 Hz
€683.44 /unitate