EDWARDS SIGNALING 52G-R5 Rotating Beacon, Green, 240VAC, 1/2 Inch Conduit

Articol: CF4NKE Model: 52G-R5
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaliză rotativă
CuloriVerde
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Evaluare curent0.1A
Diametru6"
Înălţime8-1/2 "
Sursă de luminăRotirea
StandardAprobare UL, CSA
Voltaj240 VAC la 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentÎnălţimeTip lămpiIeșire ușoarăVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 52R-N5-40WH Far rotativ, roșu, 120 V, 6 inchi dia. | AA7PVA 16G527 52R-N5-40WHRoșu-8.5 "Halogen 40W265 lumeni-€614.56
EDWARDS SIGNALING 52A-N5-40WH Far rotativ, chihlimbar, 120 V, 6 inchi dia. | AA7PVB 16G528 52A-N5-40WHChihlimbar-8.5 "Halogen 40W265 lumeni-€652.72
EDWARDS SIGNALING 52B-N5-40WH Far rotativ, albastru, 120 V, 6 x 2 x 8 1/2 inch Dimensiune | AA7PVC 16G529 52B-N5-40WHAlbastru-8.5 "Halogen 40W265 lumeni-€582.20
EDWARDS SIGNALING 52G-N5-40WH Far rotativ, verde, 120 V, 0.35 A Evaluare | AA7PVD 16G530 52G-N5-40WHVerde-8.5 "Halogen 40W265 lumeni-€569.63
EDWARDS SIGNALING 52C-N5-40WH Far rotativ, transparent, 120 V, 0.35 A Evaluare | AA7PVE 16G531 52C-N5-40WHclar-8.5 "Halogen 40W265 lumeni-€525.18
EDWARDS SIGNALING 52A-G5-20WH Far rotativ, chihlimbar, 24 V, 0.8 A Evaluare | CF4NJX 52A-G5-20WHChihlimbar0.8A8-1/2 "20 W Halogen226 Lumen24 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 52A-R5 far rotativ, chihlimbar, 240 VCA, 0.1 A rating | CF4NJY 52A-R5Chihlimbar0.1A8-1/2 "25 W incandescent232 Lumen240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 52G-R5 Rotating Beacon, Green, 240VAC, 1/2 Inch Conduit