EDWARDS SIGNALING 5532M-N5 difuzor/amplificator la distanță, 120 Vca, 0.36 A rating | AA7QAV 16G664

EDWARDS SIGNALING 5532M-N5 Difuzor / Amplificator la distanță, 120VAC, rating 0.36A

În stoc
Articol: AA7QAV Model: 5532M-N5Crucea Ref: 16G664

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,775.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVorbitor
amperi0.36A
CuloriGri
Decibeli100dB @ 10 ft
Adâncime8.875 "
Înălţime13 "
Material carcasăaliaj de zinc
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
MontareConductă de 1/2 "sau suprafață
Temperatura de operare.-31 grade până la 104 grade F Locații periculoase, -40 grade până la 151 grade F Locații nepericuloase
Voltaj120 VAC
Lăţime8.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.715
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)40.01
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8531800030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 5532MD-10AW difuzor/amplificator la distanță | CF4NMP 5532MD-10AW---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5532MD-70AW difuzor/amplificator la distanță | CF4NMQ 5532MD-70AW---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5532MHV-AQ difuzor/amplificator la distanță, 24VAC/DC | CF4NMR 5532MHV-AQ-24 VAC / DC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5532MHV-Y6 Difuzor/amplificator la distanță, 120 250 V, 0.39 până la 0.19 A Evaluare | CF4NMT 5532MHV-Y60.39 la 0.19A--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5532M-Y6 Difuzor/amplificator la distanță, 120 250 V, 0.21 până la 0.1 A Evaluare | CF4NMU 5532M-Y60.21 la 0.1A--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 5532M-N5 Difuzor / Amplificator la distanță, 120VAC, rating 0.36A
€1,775.64 /unitate