Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 6536-G5 Horn / Strobe, 24VAC, 4 1/2 x 4 9/16 inch Dimensiune

În stoc
Element: AA7QHQ Model: 6536-G5Crucea Ref: 16G823
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
€209.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHorn Strobe
Curent tras175 mA @ 24V c.a., 125 mA @ 24V c.c.
Înălţime4.5 "
Culoarea carcaseiAlb
Material carcasăTermoplastic proiectat
Lens Colorclar
Ieșire ușoară50 CP
Nivelul sunetului82dB @ 10 ft
Voltaj24 VAC / DC
Lăţime4 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8531800050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentNivelul sunetuluiVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 2452THS-15-R Claxon/Strobe | CF4MRA 2452THS-15-R-----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2452THS-30-R Claxon/Strobe | CF4MRB 2452THS-30-R-----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2452THS-30-W Claxon/Strobe | CF4MRC 2452THS-30-W-----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 6536A-G5 Claxon/Strobe Mini, chihlimbar, 24VAC/DC | CF4NQV 6536A-G5Chihlimbar----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 6536B-G5 Claxon/Strobe Mini, Albastru, 24 VCA/CC, 0.125 A Evaluare | CF4NQW 6536B-G5Albastru0.125A-24VAC 50/60 Hz, 24VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 6536G-G5 Claxon/Strobe Mini, verde, 24VAC/DC | CF4NQX 6536G-G5Verde----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 6536R-G5 Claxon/Strobe Mini, roșu, 24VAC/DC | CF4NQY 6536R-G5-----
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 6536-G5 Horn / Strobe, 24VAC, 4 1/2 x 4 9/16 inch Dimensiune
€209.80 /unitate