EDWARDS SIGNALING 868-N5 Horn Mount Mount, rezistent la intemperii, 120VAC, 5 1/2 x 3 13/32 x 5 1/2 inch Dimensiune

Articol: CF4NUG Model: 868-N5
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcorn
Dimensiune5-1/2" x 3-13/32" x 5-1/2"
StandardUL 464
Voltaj120 VAC la 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 867-AQ Claxon montat la suprafață, 24VAC/DC, 5 1/2 x 3 13/32 x 5 1/2 inch Dimensiune | CF4NTT 867-AQ24VAC la 50/60 Hz, 24VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 867-N5 Claxon montat la suprafață, 120VAC, 5 1/2 x 3 13/32 x 5 1/2 inch Dimensiune | CF4NTU 867-N5120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 868-AQ Claxon montat la suprafață, rezistent la intemperii, 24 VCA/CC, dimensiune 5 1/2 x 3 13/32 x 5 1/2 inch | CF4NUF 868-AQ24VAC la 50/60 Hz, 24VDC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 868-N5 Horn Mount Mount, rezistent la intemperii, 120VAC, 5 1/2 x 3 13/32 x 5 1/2 inch Dimensiune