EDWARDS SIGNALING 868STRG-N5 Claxon/stroboscop cu montare la suprafață, verde, 120 V, adâncime de 3 13/32 inchi

Element: CF4NUJ Model: 868STRG-N5
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHorn Strobe
CuloriVerde
Adâncime3-13/32 "
Dimensiune5-1/2" x 5-1/2"
StandardUL 1638 (stroboscop), UL 464 (claxon)
Voltaj120 VAC

Variante de produs

ProdusModelVoltajCuloriCurent trasAdâncimeLens ColorIeșire ușoarăMontareTemperatura de operare.Preț
EDWARDS SIGNALING 868STRR-N5 Claxon/Stroboscop cu montare la suprafață, roșu, 120 V, 0.021 A Evaluare | AA7PVR 16G542 868STRR-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Roșu21 CPSuprafață32 la 120 grade F€625.61
EDWARDS SIGNALING 868STRA-N5 Claxon/stroboscop cu montare la suprafață, chihlimbar, 120 V, 5 1/2 x 3 13/32 x 5 59/64 inch Dimensiune | AA7PVT 16G543 868STRA-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Chihlimbar90 CPSuprafață32 la 120 grade F€637.43
EDWARDS SIGNALING 868STRB-N5 Claxon/Stroboscop cu montare la suprafață, albastru, 120 V, adâncime de 3 13/32 inci | AA7PVU 16G544 868STRB-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Albastru20 CPSuprafață32 la 120 grade F€686.07
EDWARDS SIGNALING 868STRC-N5 Claxon/stroboscop cu montare la suprafață, transparent, 120 V, adâncime de 3 13/32 inchi | AA7PVV 16G545 868STRC-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "clar150 CPSuprafață32 până la 120 de grade F în aer liber€625.61
EDWARDS SIGNALING 868STRR-AQ Claxon/stroboscop cu montare la suprafață, roșu, 24 V, adâncime de 3 13/32 inchi | AA7PVW 16G546 868STRR-AQ24 VAC / DC-462 mA @ 24V c.a., 412 mA @ 24V c.c.5 / 8 "Roșu21 CPSuprafață32 la 120 grade F€668.84
EDWARDS SIGNALING 868STRA-AQ Claxon/stroboscop cu montare la suprafață, chihlimbar, 24 V, adâncime de 3 13/32 inchi | AA7PVX 16G547 868STRA-AQ24 VAC / DC-462 mA @ 24V c.a., 412 mA @ 24V c.c.5 / 8 "Chihlimbar90 CPSuprafață32 la 120 grade F€637.43
EDWARDS SIGNALING 868STRB-AQ Claxon/Stroboscop cu montare la suprafață, albastru, 24 V, adâncime de 3 13/32 inchi | AA7PVY 16G548 868STRB-AQ24 VAC / DC-462 mA @ 24V c.a., 412 mA @ 24V c.c.5 / 8 "Albastru20 CPSuprafata exterioara32 la 120 grade F€651.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 868STRG-N5 Claxon/stroboscop cu montare la suprafață, verde, 120 V, adâncime de 3 13/32 inchi