Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 868STRA-AQ Horn Mount / Strobe, chihlimbar, 24V, 3 13/32 inch adâncime

În stoc
Articol: AA7PVX Model: 868STRA-AQCrucea Ref: 16G547
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
€637.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHorn Strobe
Curent tras462 mA @ 24V c.a., 412 mA @ 24V c.c.
Adâncime5 / 8 "
Blițuri pe minut60
Înălţime5.5 "
Culoarea carcaseiGri
Material carcasăTermoplastic proiectat
Lens ColorChihlimbar
Ieșire ușoară90 CP
MontareSuprafață
Temperatura de operare.32 la 120 grade F
Nivelul sunetului90dB @ 10 ft
Voltaj24 VAC / DC
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5075
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8531800050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajCuloriCurent trasAdâncimeLens ColorIeșire ușoarăMontareTemperatura de operare.Preț
EDWARDS SIGNALING 868STRR-N5 Claxon/Stroboscop cu montare la suprafață, roșu, 120 V, 0.021 A Evaluare | AA7PVR 16G542 868STRR-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Roșu21 CPSuprafață32 la 120 grade F€625.61
EDWARDS SIGNALING 868STRA-N5 Claxon/stroboscop cu montare la suprafață, chihlimbar, 120 V, 5 1/2 x 3 13/32 x 5 59/64 inch Dimensiune | AA7PVT 16G543 868STRA-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Chihlimbar90 CPSuprafață32 la 120 grade F€637.43
EDWARDS SIGNALING 868STRB-N5 Claxon/Stroboscop cu montare la suprafață, albastru, 120 V, adâncime de 3 13/32 inci | AA7PVU 16G544 868STRB-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Albastru20 CPSuprafață32 la 120 grade F€686.07
EDWARDS SIGNALING 868STRC-N5 Claxon/stroboscop cu montare la suprafață, transparent, 120 V, adâncime de 3 13/32 inchi | AA7PVV 16G545 868STRC-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "clar150 CPSuprafață32 până la 120 de grade F în aer liber€625.61
EDWARDS SIGNALING 868STRR-AQ Claxon/stroboscop cu montare la suprafață, roșu, 24 V, adâncime de 3 13/32 inchi | AA7PVW 16G546 868STRR-AQ24 VAC / DC-462 mA @ 24V c.a., 412 mA @ 24V c.c.5 / 8 "Roșu21 CPSuprafață32 la 120 grade F€668.84
EDWARDS SIGNALING 868STRB-AQ Claxon/Stroboscop cu montare la suprafață, albastru, 24 V, adâncime de 3 13/32 inchi | AA7PVY 16G548 868STRB-AQ24 VAC / DC-462 mA @ 24V c.a., 412 mA @ 24V c.c.5 / 8 "Albastru20 CPSuprafata exterioara32 la 120 grade F€651.91
EDWARDS SIGNALING 868STRC-AQ Claxon/stroboscop cu montare la suprafață, transparent, 24 V, adâncime de 3 13/32 inci | AA7PVZ 16G549 868STRC-AQ24 VAC / DC-462 mA @ 24V c.a., 412 mA @ 24V c.c.5 / 8 "clar150 CPSuprafață32 la 120 grade F€665.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 868STRA-AQ Horn Mount / Strobe, chihlimbar, 24V, 3 13/32 inch adâncime
€637.43 /unitate