Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 869 STRA-AQ Flush Mount Strobe / Strobe, 24V, chihlimbar, 5 1/2 x 5 1/2 inch Dimensiune

În stoc
Articol: AA7PWF Model: 869STRA-AQCrucea Ref: 16G555
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
€515.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolstroboscop
Curent tras462 mA @ 24V c.a., 412 mA @ 24V c.c.
Adâncime5 / 8 "
Blițuri pe minut60
Înălţime5.5 "
Culoarea carcaseiGri
Material carcasăTermoplastic proiectat
Lens ColorChihlimbar
Ieșire ușoară90 CP
MontareFlush sau Panou
Temperatura de operare.32 până la 120 grade F în interior, -31 până la 150 grade F în aer liber
Nivelul sunetului90dB @ 10 ft
Voltaj24 VAC / DC
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8531800050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCurent trasLens ColorIeșire ușoarăMontareTemperatura de operare.VoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 869STRR-N5 Claxon/Stroboscop, 120V, roșu, dimensiune 5 1/2 x 5 1/2 inch | AA7PWA 16G550 869STRR-N5148 mARoșu21 CPFlush sau Panou32 până la 120 grade F în interior, -31 până la 150 grade F în aer liber120 VAC€482.85
EDWARDS SIGNALING 869STRA-N5 Claxon/Stroboscop, 120V, chihlimbar, 5 1/2 x 5 1/2 inch | AA7PWB 16G551 869STRA-N5148 mAChihlimbar90 CPFlush sau Panou32 până la 120 grade F în interior, -31 până la 150 grade F în aer liber120 VAC€478.41
EDWARDS SIGNALING 869STRB-N5 Claxon/stroboscop, 120 V, albastru, dimensiune 5 1/2 x 5 1/2 inch | AA7PWC 16G552 869STRB-N5148 mAAlbastru20 CPFlush sau Panou32 până la 120 grade F în interior, -31 până la 150 grade F în aer liber120 VAC€551.75
EDWARDS SIGNALING 869STRC-N5 Claxon/Stroboscop, 120V, transparent, 5 1/2 x 5 1/2 inch | AA7PWD 16G553 869STRC-N5148 mAclar150 CPFlush sau Panou32 până la 120 de grade F în interior120 VAC€477.35
EDWARDS SIGNALING 869STRR-AQ Claxon/Stroboscop, 24V, roșu, 5 1/2 x 5 1/2 inch | AA7PWE 16G554 869STRR-AQ462 mA @ 24V c.a., 412 mA @ 24V c.c.Roșu21 CPFlush sau Panou32 până la 120 grade F în interior, -31 până la 150 grade F în aer liber24 VAC / DC€491.83
EDWARDS SIGNALING 869STRB-AQ Claxon/Stroboscop, 24 V, albastru, 5 1/2 x 5 1/2 inch | AA7PWG 16G556 869STRB-AQ462 mA @ 24V c.a., 412 mA @ 24V c.c.Albastru20 CPFlush interior32 până la 120 grade F în interior, -31 până la 150 grade F în aer liber24 VAC / DC€513.67
EDWARDS SIGNALING 869STRC-AQ Claxon/stroboscop, 24 V, transparent, 5 1/2 x 5 1/2 inch | AA7PWH 16G557 869STRC-AQ462 mA @ 24V c.a., 412 mA @ 24V c.c.clar150 CPFlush sau Panou32 până la 120 grade F în interior, -31 până la 150 grade F în aer liber24 VAC / DC€481.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 869 STRA-AQ Flush Mount Strobe / Strobe, 24V, chihlimbar, 5 1/2 x 5 1/2 inch Dimensiune
€515.28 /unitate