Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING Sonerie de alarmă Genesis EG1F-C

În stoc
Element: AA8AKP Model: EG1F-CCrucea Ref: 16X349

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€115.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldăngăni
Alarma curentă30mA DC, 60mA FWR
Temperatura ambientală. Gamă32 până la 120 F.
Adâncime13 / 16 "
finalizareaAlb
Înălţime4.5 "
Intervalul de umiditate93% HR
Lungime2.75 "
MontareFlush sau Surface
Ieșire de vârf (dBA)78.6
TipFoc marcat
Voltaj24 VDC, FWR

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8531800050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAlarma curentăAdâncimefinalizareaLungimeVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING EG1-C Sonerie de alarmă Genesis | AA8AKK 16X345 EG1-C30mA DC, 60mA FWR13 / 16 "Alb2.75 "24 VDC, FWR€119.37
EDWARDS SIGNALING EG1R-C Sonerie de alarmă Genesis | AA9RQQ 1EYA1 EG1R-C0.60027 / 32 "Roșu4.5 "24 VDC€119.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING Sonerie de alarmă Genesis EG1F-C
€115.70 /unitate