Modul releu de la distanță EDWARDS SIGNALING FSRRM, dimensiune 2 3/4 x 1 1/2 x 3 3/8 inch | CF4PMX

EDWARDS SIGNALING Modul de releu de la distanță FSRRM, 2 3/4 x 1 1/2 x 3 3/8 inch Dimensiune

Articol: CF4PMX Model: FSRRM
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul de releu la distanță
Dimensiune2-3/4" x 1-1/2" x 3-3/8"
Temp. Evaluare-30 până la 120 grade C
Voltaj18 la 24 VDC

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING Modul de releu de la distanță FSRRM, 2 3/4 x 1 1/2 x 3 3/8 inch Dimensiune