Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING Tub de eșantionare a aerului SD-T24, dimensiune de 24 inci, temperatură de funcționare de la 4 la 158 grade F

În stoc
Post: AA9RRD Model: SD-T24Crucea Ref: 1EYB7
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
€35.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub de prelevare a aerului
Lungimea tubului2 ft.
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)68.07
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8531909000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
EDWARDS SIGNALING SD-T18 Tub de prelevare a probelor de aer, dimensiune de 18 inchi, temperatură de funcționare de la 4 la 158 grade F. | AA8ANG 16X436 SD-T1818 "€24.14
EDWARDS SIGNALING SD-T36 Tub de prelevare a probelor de aer, dimensiune de 36 inch, temperatură de funcționare de la 4 la 158 grade F. | AA8ANH 16X437 SD-T3636 "€24.24
EDWARDS SIGNALING SD-T60 Tub de prelevare a probelor de aer, dimensiune de 60 inchi | AA8ANJ 16X438 SD-T6060 "€26.58
EDWARDS SIGNALING SD-T8 Tub de prelevare a probelor de aer, dimensiune de 8 inchi, temperatură de funcționare de la 4 la 158 grade F. | AA8ANK 16X439 SD-T88"€17.47
EDWARDS SIGNALING SD-T120 Tub de prelevare a probelor de aer, dimensiunea de 120 inchi | AA9RRC 1EYB6 SD-T120-€50.71
EDWARDS SIGNALING SD-T42 Tub de prelevare a probelor de aer, dimensiune de 42 inchi, temperatură de funcționare de la 4 la 158 grade F. | AA9RRE 1EYB8 SD-T42-€27.55
EDWARDS SIGNALING SD-T78 Tub de prelevare a probelor de aer, dimensiune de 78 inchi, temperatură de funcționare de la 4 la 158 grade F. | AA9RRF 1EYB9 SD-T78-€26.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING Tub de eșantionare a aerului SD-T24, dimensiune de 24 inci, temperatură de funcționare de la 4 la 158 grade F
€35.26 /unitate