EDWARDS SIGNALING Tub de eșantionare a aerului SD-T78, dimensiune de 78 inci, temperatură de funcționare de la 4 la 158 grade F

Element: AA9RRF Model: SD-T78Ref încrucișat: 1EYB9 / 1N998
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€31.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub de prelevare a aerului
Lungimea tubului6-1 / 2 Ft.
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0215
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)200.66
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8531909000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
EDWARDS SIGNALING SD-T18 Tub de prelevare a probelor de aer, dimensiune de 18 inchi, temperatură de funcționare de la 4 la 158 grade F. | AA8ANG 16X436 SD-T1818 "€24.14
EDWARDS SIGNALING SD-T36 Tub de prelevare a probelor de aer, dimensiune de 36 inch, temperatură de funcționare de la 4 la 158 grade F. | AA8ANH 16X437 SD-T3636 "€24.24
EDWARDS SIGNALING SD-T60 Tub de prelevare a probelor de aer, dimensiune de 60 inchi | AA8ANJ 16X438 SD-T6060 "€26.58
EDWARDS SIGNALING SD-T8 Tub de prelevare a probelor de aer, dimensiune de 8 inchi, temperatură de funcționare de la 4 la 158 grade F. | AA8ANK 16X439 SD-T88"€17.47
EDWARDS SIGNALING SD-T120 Tub de prelevare a probelor de aer, dimensiunea de 120 inchi | AA9RRC 1EYB6 SD-T120-€50.71
EDWARDS SIGNALING SD-T24 Tub de prelevare a probelor de aer, dimensiune de 24 inchi, temperatură de funcționare de la 4 la 158 grade F. | AA9RRD 1EYB7 SD-T24-€35.26
EDWARDS SIGNALING SD-T42 Tub de prelevare a probelor de aer, dimensiune de 42 inchi, temperatură de funcționare de la 4 la 158 grade F. | AA9RRE 1EYB8 SD-T42-€27.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING Tub de eșantionare a aerului SD-T78, dimensiune de 78 inci, temperatură de funcționare de la 4 la 158 grade F
€31.68 /unitate