Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING WG4WN-SVMHC difuzor Strobe

În stoc
Element: AA8ANY Model: WG4WN-SVMHCCrucea Ref: 16X454
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
€292.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDifuzor Strobe
Alarma curentă324 la 495mA DC, 412 la 646mA FWR
Temperatura ambientală. Gamă-31 la 150 F
Adâncime2-1/4 "
finalizareaAlb
Flash (Candela)102 / 123 / 147 / 161
Înălţime8.5 "
Intervalul de umiditate95% HR
Lungime5.625 "
MontareFlush sau Surface
Ieșire de vârf (dBA)81 / 84 / 87 / 90
VoltajDifuzor: 25 sau 70Vrms; Stroboscop: 24 VDC, FWR

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8531800050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
EDWARDS SIGNALING 757-8A-RS70 Difuzor Strobe | CF4NTK 757-8A-RS70-
RFQ
EDWARDS SIGNALING GCFR-VM Speaker Strobe | CF4PRN GCFR-VM-
RFQ
EDWARDS SIGNALING GCWA-S2 Difuzor Strobe | CF4PUH GCWA-S2-
RFQ
EDWARDS SIGNALING GCWA-S2VMA Difuzor Strobe | CF4PUJ GCWA-S2VMA-
RFQ
EDWARDS SIGNALING GCWA-S2VMHA Difuzor Strobe | CF4PUK GCWA-S2VMHA-
RFQ
EDWARDS SIGNALING GCWA-S2VMHC Difuzor Strobe | CF4PUL GCWA-S2VMHC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING GCWA-S7 Difuzor Strobe | CF4PUM GCWA-S7-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING WG4WN-SVMHC difuzor Strobe
€292.72 /unitate