EEMAX PR027240 Încălzitor de apă electric fără rezervor de uz general 240 V, 27 wați, 000 amperi | CD112LGY 2CE52

EEMAX PR027240 Încălzitor de apă electric fără rezervor de uz general 240 V, 27 wați, 000 amperi

În stoc
Articol: CD2LGY Model: PR027240Crucea Ref: 52CE32

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,680.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de apă electric fără rezervor
amperi112
Temperatură implicită120 grade F
Adâncime3.75 "
Elemente deImersie din cupru înlocuibilă cu top din alamă
Înălţime17 "
Max. Debit7 g / min
Min. Activarea fluxului0.30 g / min
MontareVertical
Fază1
Domeniul de presiune25 la 150 psi
Comercial RezidențialComercial / rezidențial
Temp. Gamă80 de grade până la 140 de grade F
Temp. Rise @ 4.0 GPM46 grade F
Temp. Rise @ 6.0 GPMLimitat la setarea termostatică
Voltaj240
Racordarea la apă3/4 "NPT
Aplicarea încălzitorului de apăScop general
Watts27,000
Lăţime17 "
Dimensiunea firului8AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.685

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiAmplificatoare ACDomeniul de presiuneTemp. GamăVoltajWattsLăţimePreț
EEMAX EX1608TC Încălzitor de apă electric fără rezervor 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 la 150 psi100 de grade până la 140 de grade F208 VAC16,60010.5 "€1,141.83
EEMAX EX160TC Încălzitor de apă electric fără rezervor 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 la 150 psi100 de grade până la 140 de grade F277 VAC16,00010.5 "€1,105.63
EEMAX EX190TC ML Încălzitor de apă electric fără rezervor 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 la 150 psi105 de grade până la 110 de grade F240 VAC19,00010.5 "€1,120.44
EEMAX EX200TC Încălzitor de apă fără rezervor 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 la 150 psi100 de grade până la 140 de grade F277 VAC20,00010.5 "€1,133.12
EEMAX EX200TCS Încălzitor de apă fără rezervor 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 la 150 psi180 grade F277 VAC20,00010.5 "€1,170.30
EEMAX EX240T2T Încălzitor de apă fără rezervor 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 la 150 psi100 de grade până la 140 de grade F208 VAC24,00015.25 "€2,656.72
EEMAX ED032480T2T Încălzitor de apă fără rezervor 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 la 150 psi100 de grade până la 140 de grade F480 VAC32,00015.25 "€2,692.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EEMAX PR027240 Încălzitor de apă electric fără rezervor de uz general 240 V, 27 wați, 000 amperi
€1,680.40 /unitate