Încălzitorul electric de apă fără rezervor Eemax SPEX3012T este utilizat în hoteluri și restaurante pentru a asigura o alimentare fiabilă și eficientă cu apă caldă. Oferă apă caldă instantanee, eliminând necesitatea unui rezervor de stocare.
Caracteristici:
- Este echipat cu un afișaj digital și tastatură pentru o operare ușoară și dispune de o intrare rece de 3/8 inch și o ieșire fierbinte, sporind confortul utilizatorului.
- Această unitate funcționează la 25A cu o tensiune de funcționare de 120VAC, asigurând o performanță fiabilă.
- Se potrivește cu orientarea de montare orizontală și verticală, potrivită pentru utilizare în interior, oferind flexibilitate de instalare în funcție de cerințele de spațiu.
- Acest încălzitor de apă fără rezervor sub chiuvetă de 120 V este construit cu carcasă termoplastică, asigurând durabilitate și fiabilitate în diferite setări.
- Are prize și ieșiri de tip compresie, cu un element de nicrom și găzduind o presiune minimă a apei de 30 psi pentru a asigura o încălzire eficientă și sigură a apei.
- Acest încălzitor are montare pe perete și vine cu un fir de 12 AWG pentru a simplifica instalarea și pentru a spori fiabilitatea generală a sistemului.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest încălzitor de apă fără rezervor sub chiuvetă de 120 V?
A. Factorii majori includ tipul de aplicație, cerințele de putere, debitul, constrângerile de spațiu, caracteristicile de control al temperaturii, mecanismele de siguranță, acoperirea garanției, conformitatea cu standardele, compatibilitatea cu presiunea apei, intervalul de temperatură, eficiența energetică, cerințele de întreținere și considerațiile de instalare.
Î. Care este caracteristica de autodiagnosticare a încălzitorului de apă fără rezervor Eemax SPEX3012T?
A. Unitatea este echipată cu autodiagnosticare și controale inteligente, permițând monitorizarea și depanarea eficientă, asigurând o funcționare fiabilă și fără probleme.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc acest încălzitor de apă electric fără rezervor Eemax?
A.
- Asigurați-vă că instalarea profesională respectă codurile și standardele locale.
- Verificați conexiunile electrice și împământarea corespunzătoare pentru a preveni pericolele electrice.
- Inspectați regulat pentru scurgeri și rezolvați cu promptitudine orice problemă.
- Setați temperatura apei la un nivel sigur pentru a preveni opărirea.
- Instalați supape de reducere a presiunii pentru a gestiona presiunea excesivă în interiorul unității.
- Păstrați zona din jurul încălzitorului ferită de materiale combustibile.
- Clătiți periodic unitatea pentru a îndepărta sedimentele și pentru a menține eficiența.
- Respectați instrucțiunile de întreținere prezentate în manualul de utilizare.
- Instalați supape de închidere adecvate pentru situații de urgență.
- Familiarizați-vă cu procedurile de oprire de urgență ale unității.
- Țineți încălzitorul departe de materiale inflamabile și substanțe chimice.
- În condiții de îngheț, luați măsuri pentru a preveni înghețarea apei în interiorul unității.
- Verificați regulat pentru orice semne de coroziune sau deteriorare.
- Educați membrii gospodăriei cu privire la operarea în siguranță și procedurile de urgență.