Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EEMAX SPEX65T 240V Încălzitor electric de apă fără rezervor sub chiuvetă, 6500 wați, 27 amperi | CD2NLN 451G61

EEMAX SPEX65T 240V încălzitor de apă electric fără rezervor sub chiuvetă, 6500 wați, 27 amperi

În stoc
Articol: CD2NLN Model: SPEX65TCrucea Ref: 451G61

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€523.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de apă electric fără rezervor
amperi27
Temperatură implicită140 grade F
Adâncime3"
Elemente deCartuș de nichel cromat înlocuibil
Înălţime9.75 "
Max. Debit3 g / min
Min. Activarea fluxului0.20 g / min
MontareOrice direcție
Fază1
Domeniul de presiune35 la 150 psi
Comercial RezidențialComercial / rezidențial
Temp. Gamă70 de grade până la 140 de grade F
Temp. Rise @ 0.5 GPM89 grade F
Temp. Rise @ 1.5 GPM30 grade F
Temp. Rise @ 6.0 GPMLimitat la setarea termostatică
Voltaj240
Racordarea la apă3/8" compresie
Aplicarea încălzitorului de apăScufundați
Watts6500
Lăţime5.25 "
Dimensiunea firului12AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62

Detalii produs:

Boilerul electric fără rezervor Eemax este ideal pentru furnizarea de apă caldă la cerere, oferind soluții eficiente din punct de vedere energetic și care economisesc spațiu. Este folosit în hoteluri, restaurante și diverse facilități în care o alimentare consecventă și eficientă cu apă caldă este esențială.

Caracteristici:

  • Dispune de un afișaj digital cu tastatură și încorporează intrări și ieșiri de compresie la rece și la cald de 3/8 inch pentru o operare ușor de utilizat.
  • Acest încălzitor oferă un debit maxim de 3 gpm și este construit cu carcasă termoplastică durabilă, asigurând fiabilitatea în diverse setări.
  • Este echipat cu un fir de 12 AWG pentru a asigura o instalare ușoară și fiabilitate robustă în performanța sa generală.
  • Această unitate funcționează la 27A cu o tensiune de funcționare de 240VAC, asigurând o performanță fiabilă.
  • Utilizează intrări și ieșiri de tip compresie, având un element nicrom și găzduind o presiune minimă a apei de 30 psi pentru a asigura o încălzire eficientă și sigură a apei.
  • Acest încălzitor permite montarea orizontală și verticală, potrivită pentru utilizare în interior, oferind flexibilitate de instalare în funcție de cerințele de spațiu.

Întrebări frecvente:

Î. Cum curăț și întrețin acest încălzitor de apă fără rezervor sub chiuvetă?

A.

  • Înainte de întreținere, asigurați-vă siguranța prin oprirea sursei de alimentare a încălzitorului de apă fără rezervor de sub chiuvetă.
  • Opriți alimentarea cu apă a încălzitorului prin închiderea supapelor de intrare și de evacuare.
  • Deschideți un robinet de apă caldă, eliberând presiunea și scurgând apa rămasă.
  • Verificați dacă există sedimente în interior, apoi curățați suprafețele cu o perie moale sau o cârpă.
  • Abordați depozitele de minerale prin detartrarea cu o soluție urmând instrucțiunile producătorului.
  • Verificați conexiunile, fitingurile și supapa de limitare a presiunii pentru scurgeri, înlocuiți sau reparați componentele deteriorate.
  • Asigurați-vă că sistemul de ventilație este liber pentru ardere și ventilație corespunzătoare.
  • Inspectați componentele electrice pentru uzură, strângeți conexiunile slăbite și consultați un profesionist dacă apar probleme.
  • Testați supapa de siguranță pentru funcționarea corectă, ridicând maneta și asigurându-vă că se etanșează atunci când este eliberată.
  • Clătiți periodic unitatea cu o soluție de oțet, urmând instrucțiunile producătorului pentru a menține performanța.
  • Fii atent la zgomote neobișnuite, scurgeri sau modificări de performanță, abordând orice problemă cu promptitudine.

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest încălzitor de apă electric fără rezervor Eemax?

A.

  • Tipul aplicației
  • Cerințe de alimentare
  • Debitul
  • Constrângeri de spațiu
  • Caracteristici de control al temperaturii
  • Mecanisme de siguranță
  • Compatibilitate cu presiunea apei

Î. Ce caracteristici de siguranță include acest încălzitor Eemax SPEX65T?

A. Încorporează un întrerupător de limită de temperatură înaltă cu tehnologia Safestart pentru a preveni apariția incendiilor uscate și auto-diagnosticarea cu comenzi inteligente, asigurând funcționarea sigură și fiabilă a încălzitorului de apă fără rezervor.

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiAmplificatoare ACDomeniul de presiuneTemp. GamăVoltajWattsLăţimePreț
EEMAX EX1608TC Încălzitor de apă electric fără rezervor 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 la 150 psi100 de grade până la 140 de grade F208 VAC16,60010.5 "€1,149.97
EEMAX EX160TC Încălzitor de apă electric fără rezervor 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 la 150 psi100 de grade până la 140 de grade F277 VAC16,00010.5 "€998.82
EEMAX EX190TC ML Încălzitor de apă electric fără rezervor 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 la 150 psi105 de grade până la 110 de grade F240 VAC19,00010.5 "€1,161.48
EEMAX EX200TC Încălzitor de apă fără rezervor 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 la 150 psi100 de grade până la 140 de grade F277 VAC20,00010.5 "€1,178.48
EEMAX EX200TCS Încălzitor de apă fără rezervor 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 la 150 psi180 grade F277 VAC20,00010.5 "€1,175.30
EEMAX EX240T2T Încălzitor de apă fără rezervor 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 la 150 psi100 de grade până la 140 de grade F208 VAC24,00015.25 "€2,559.77
EEMAX ED032480T2T Încălzitor de apă fără rezervor 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 la 150 psi100 de grade până la 140 de grade F480 VAC32,00015.25 "€3,126.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EEMAX SPEX65T 240V încălzitor de apă electric fără rezervor sub chiuvetă, 6500 wați, 27 amperi
€523.40 /unitate