EGA PRODUCTS Scara de andocare cu trepte laterale DS8 8 trepte 144 in | AF3NUL 8A535

EGA PRODUCTS DS8 Scara de andocare cu trepte laterale 8 trepte 144 in

Articol: AF3NUL Model: DS8Crucea Ref: 8A535
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,182.98 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară de andocare cu pas lateral
IeşirePasul lateral
finalizareaGri
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași8
Inălțime totală12ft
Lungime totală144 "
Lățimea totală23.5 "
Rung Dia.1"
Lățimea pasului19 "
Înălțimea pasului superior10 ft. 10 "
Treapta de sus în jos130 "
Tub Dia.1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.38
Înălțimea navei (cm)350.52
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumărul de pașiInălțime totalăLungime totalăLățimea pasuluiPreț
EGA PRODUCTS Scara de andocare cu trepte laterale DS6 6 trepte 120 in | AD8BBR 4HRC9 DS6Vopsea de email gri610ft120 "19.125 "€864.60
RFQ
EGA PRODUCTS Scara de andocare cu trepte laterale DS7 7 trepte 132 in | AF4YZE 9RPP5 DS7Gri711ft132 "19 "€895.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EGA PRODUCTS DS8 Scara de andocare cu trepte laterale 8 trepte 144 in
€1,182.98 /unitate