Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EIKO Q150T4/CL/25 Bec cu halogen Tubular 150 25 Transparent | AH2LAV 29NT88

EIKO Q150T4/CL/25 Bec cu halogen Tubular 150 25 Transparent

În stoc
Element: AH2LAV Model: Q150T4 / CL / 25Crucea Ref: 29NT88
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
€22.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă cu halogen
Durata medie de viață a becului3000 ore
Tip de bazăContact unic încastrat (R7s)
Unghiul fasciculului360 grade
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Culoare lampă Temp.2850 K
Denumirea lămpiiQ150T5 / CL / 25
Lampa Dia.1 / 2 "
Finisaj lampaclar
Tip lămpihalogen
Distribuția luminiiLoc
Ieșire ușoară2700 - 2999K, alb moale
Lumeni2700
Max. Lungime totală2 31 / 64 "
Forma generală a lămpiiT
Sursa de puterePlug and Play
Aplicație primarăScop general
Serviciu durNu
Rezistent la spargereNu
Cu trei căiNu
TipMiniatură
Voltaj25
Watts150

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0136
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)3.3
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Forma becului: T4
    • Dimmable: Da

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EIKO Q150T4/CL/25 Bec cu halogen Tubular 150 25 Transparent
€22.05 /unitate