Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELDON JAMES L0-12HDPE Cot 90 grade 3/4 inch HDPE - Pachet De 10 | AB4PBD 1ZJZ5

ELDON JAMES L0-12HDPE cot 90 grade 3/4 inch HDPE - Pachet de 10

În stoc
Element: AB4PBD Model: L0-12HDPECrucea Ref: 1ZJZ5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€34.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Dimensiune Barb3 / 4 "
Material de bazăPlastic
Material corpHDPE
CuloriNatural
ConformitateRoHS
Tip conexiuneghimpat
Presiune maximă260 psi
Temp. Gamă-80 grade până la 226 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăDimensiune BarbMaterial de bazăMaterial corpCuloriTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
ELDON JAMES LO-2SS Cot 90 de grade 1/8 inch ghimpat din oțel inoxidabil 316l | AA9FCT 1CVN7 LO-2SS-50 grade până la 800 grade F1 / 8 "Metal316L din oțel inoxidabilSilverghimpat150 psi-€53.12
ELDON JAMES LO-2.5SS Cot 90 grade 5/32 inch ghimpat 316l oțel inoxidabil | AA9FCU 1CVN8 LO-2.5SS-50 grade până la 800 grade F5 / 32 "Metal316L din oțel inoxidabilSilverghimpat150 psi-€53.58
ELDON JAMES LO-3SS Cot 90 grade 3/16 inch ghimpat din oțel inoxidabil 316l | AA9FCV 1CVN9 LO-3SS-50 grade până la 800 grade F3 / 16 "Metal316L din oțel inoxidabilSilverghimpat150 psi-€65.15
ELDON JAMES LO-4SS Cot 90 de grade 1/4 inch ghimpat din oțel inoxidabil 316l | AA9FCW 1CVP1 LO-4SS-50 grade până la 800 grade F1 / 4 "Metal316L din oțel inoxidabilSilverghimpat150 psi-€105.42
ELDON JAMES LO-5SS Cot 90 de grade 5/16 inch ghimpat 316l oțel inoxidabil | AA9FCX 1CVP2 LO-5SS-50 grade până la 800 grade F5 / 16 "Metal316L din oțel inoxidabilSilverghimpat150 psi-€127.20
ELDON JAMES LO-6SS Cot 90 grade 3/8 inch ghimpat din oțel inoxidabil 316l | AA9FCY 1CVP3 LO-6SS-50 grade până la 800 grade F3 / 8 "Metal316L din oțel inoxidabilSilverghimpat150 psi-€157.03
ELDON JAMES LO-8SS Cot 90 de grade 1/2 inch ghimpat din oțel inoxidabil 316l | AA9FCZ 1CVP4 LO-8SS-50 grade până la 800 grade F1 / 2 "Metal316L din oțel inoxidabilSilverghimpat150 psi-€170.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELDON JAMES L0-12HDPE cot 90 grade 3/4 inch HDPE - Pachet de 10
€34.90 /unitate