Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELDON JAMES TO-5SS Tee 5/16 inch ghimpat 316l oțel inoxidabil | AA9FDG 1CVR2

ELDON JAMES TO-5SS Tee 5/16 inch ghimpat din oțel inoxidabil 316l

În stoc
Element: AA9FDG Model: TO-5SSCrucea Ref: 1CVR2

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€131.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Dimensiune Barb5 / 16 "
Material de bazăMetal
Material corp316L din oțel inoxidabil
CuloriSilver
ConformitateRoHS
Tip conexiuneghimpat
Presiune maximă150 psi
Temp. Gamă-50 grade până la 800 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăDimensiune BarbMaterial de bazăMaterial corpCuloriTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
ELDON JAMES TO-2SS Tee 1/8 inch ghimpat din oțel inoxidabil 316l | AA9FDC 1CVP7 TO-2SS-50 grade până la 800 grade F1 / 8 "Metal316L din oțel inoxidabilSilverghimpat150 psi-€59.00
ELDON JAMES TO-2.5SS Tee 5/32 inch ghimpat 316l oțel inoxidabil | AA9FDD 1CVP8 TO-2.5SS-50 grade până la 800 grade F5 / 32 "Metal316L din oțel inoxidabilSilverghimpat150 psi-€66.01
ELDON JAMES TO-3SS Tee 3/16 inch ghimpat din oțel inoxidabil 316l | AA9FDE 1CVP9 TO-3SS-50 grade până la 800 grade F3 / 16 "Metal316L din oțel inoxidabilSilverghimpat150 psi-€80.97
ELDON JAMES TO-4SS Tee 1/4 inch ghimpat din oțel inoxidabil 316l | AA9FDF 1CVR1 TO-4SS-50 grade până la 800 grade F1 / 4 "Metal316L din oțel inoxidabilSilverghimpat150 psi-€86.61
ELDON JAMES TO-6SS Tee 3/8 inch ghimpat din oțel inoxidabil 316l | AA9FDH 1CVR3 TO-6SS-50 grade până la 800 grade F3 / 8 "Metal316L din oțel inoxidabilSilverghimpat150 psi-€146.35
ELDON JAMES TO-8SS Tee 1/2 inch ghimpat din oțel inoxidabil 316l | AA9FDJ 1CVR4 TO-8SS-50 grade până la 800 grade F1 / 2 "Metal316L din oțel inoxidabilSilverghimpat150 psi-€172.27
ELDON JAMES TO-10SS Tee 5/8 inch ghimpat 316l oțel inoxidabil | AA9FDK 1CVR5 TO-10SS-50 grade până la 800 grade F5 / 8 "Metal316L din oțel inoxidabilSilverghimpat150 psi-€217.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELDON JAMES TO-5SS Tee 5/16 inch ghimpat din oțel inoxidabil 316l
€131.67 /unitate