Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELDON JAMES X0-4NK conector încrucișat 1/4 inch PVC ghimpat - Pachet De 5 | AB4NYY 1ZJP8

ELDON JAMES Conector încrucișat X0-4NK 1/4 inch PVC ghimpat - Pachet de 5

În stoc
Articol: AB4NYY Model: X0-4NKCrucea Ref: 1ZJP8
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
€35.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector încrucișat
Dimensiune Barb1 / 4 "
Material de bazăPlastic
Material corpPVC
CuloriNatural
ConformitateRoHS
Tip conexiuneghimpat
Presiune maximă260 psi@70 grade F
Temp. Gamă-80 grade până la 226 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbMaterial corpCuloriPresiune maximăTemp. GamăPreț
ELDON JAMES X0-1BN conector încrucișat 1/16 inch nailon ghimpat - pachet de 10 | AB4NVX 1ZJF1 X0-1BN1 / 16 "NailonNegru150 psi@70 grade F-50 grade până la 275 grade F€30.44
ELDON JAMES X0-2BN conector încrucișat 1/8 inch nailon ghimpat - pachet de 10 | AB4NVY 1ZJF2 X0-2BN1 / 8 "NailonNegru150 psi@70 grade F-50 grade până la 275 grade F€31.81
ELDON JAMES X0-4BN conector încrucișat 1/4 inch nailon ghimpat - pachet de 10 | AB4NVZ 1ZJF3 X0-4BN1 / 4 "NailonNegru150 psi@70 grade F-50 grade până la 275 grade F€36.32
ELDON JAMES X0-1NK conector încrucișat 1/16 inch PVC ghimpat - Pachet De 5 | AB4NYW 1ZJP6 X0-1NK1 / 16 "PVCNatural260 psi@70 grade F-80 grade până la 226 grade F€31.65
ELDON JAMES X0-2NK conector încrucișat 1/8 inch PVC ghimpat - Pachet De 5 | AB4NYX 1ZJP7 X0-2NK1 / 8 "PVCNatural260 psi@70 grade F-80 grade până la 226 grade F€32.16
ELDON JAMES X0-1HDPE conector încrucișat 1/16 inch Hdpe ghimpat - Pachet De 10 | AB4PDA 1ZKE5 X0-1HDPE1 / 16 "HDPENatural260 psi-80 grade până la 226 grade F€31.47
ELDON JAMES X0-2HDPE Conector încrucișat 1/8 inch Hdpe ghimpat - Pachet De 10 | AB4PDB 1ZKE6 X0-2HDPE1 / 8 "HDPENatural260 psi-80 grade până la 226 grade F€31.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELDON JAMES Conector încrucișat X0-4NK 1/4 inch PVC ghimpat - Pachet de 5
€35.86 /unitate