Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELECTROMARK 5754C0 Etichetă reparată 5-3/4 x 3 inch Roșu/alb - Pachet De 25 | AD3AAW 3XDP3

ELECTROMARK 5754C0 Etichetă reparată 5-3/4 x 3 inch roșu/alb - pachet de 25

În stoc
Element: AD3AAW Model: 5754C0Ref încrucișat: 3XDP3

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€11.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de reparație
Înălţime5.75 "
Legenda / Culoarea fundaluluiRosu alb
MaterialCartonul
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS4821104000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLegenda / Culoarea fundaluluiLăţimePreț
Etichetă de reparație ELECTROMARK T405 5-3/4 x 2-7/8 inch, cafeniu - Pachet De 100 | AD2WFH 3VCX8 T4055.75 "Bronza2.875 "€41.33
ELECTROMARK 5540C0 Etichetă Rpr 3 x 5-3/4 inch Negru/galben - Pachet De 25 | AF4FWX 8VL30 5540C03"Galben închis5.75 "€13.02
ELECTROMARK 5702C Rpr Etichetă necesară 5-3/4 x 3 inch Negru/r - Pachet De 25 | AF4PPA 9EVZ6 5702C5.75 "Negru / Rosu3"€11.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELECTROMARK 5754C0 Etichetă reparată 5-3/4 x 3 inch roșu/alb - pachet de 25
€11.17 /unitate