Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Etichetă de avertizare ELECTROMARK T393 5-3/4 x 2-7/8 inch negru/galben - Pachet De 100 | AD2WEU 3VCW2

ELECTROMARK T393 Etichetă de precauție 5-3/4 x 2-7/8 inch negru/galben - Pachet de 100

În stoc
Articol: AD2WEU Model: T393Crucea Ref: 3VCW2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€57.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de precauție
Înălţime5.75 "
Legenda / Culoarea fundaluluiGalben închis
MaterialCartonul
Lăţime2.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.333
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4821102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
Etichetă de avertizare ELECTROMARK T394 5-3/4 x 2-7/8 inch negru/galben - Pachet De 100 | AD2WEV 3VCW3 T394€46.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELECTROMARK T393 Etichetă de precauție 5-3/4 x 2-7/8 inch negru/galben - Pachet de 100
€57.02 /unitate