Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELECTROMARK T398 Etichetă de notificare 5-3/4 x 2-7/8 inch - Pachet De 100 | AD2WEY 3VCW7

ELECTROMARK T398 Etichetă de notificare 5-3/4 x 2-7/8 inch - Pachet de 100

În stoc
Articol: AD2WEY Model: T398Crucea Ref: 3VCW7
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
€42.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de notificare
Înălţime5.75 "
Legenda / Culoarea fundaluluiVerde / Alb
MaterialCartonul
Lăţime2.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.369
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS4821104000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLegenda / Culoarea fundaluluiPreț
ELECTROMARK T395 Etichetă de notificare 5-3/4 x 2-7/8 inch Negru/alb - Pachet De 100 | AD2WEW 3VCW4 T395Albastru alb€49.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELECTROMARK T398 Etichetă de notificare 5-3/4 x 2-7/8 inch - Pachet de 100
€42.53 /unitate