Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELESA B.259/25-SST-M8 CLEAN Buton cu prindere moletă 1-1/32 inch | AG9HJY 20KC28

ELESA B.259/25-SST-M8 CLEAN Buton moletat pentru prindere 1-1/32 inch

În stoc
Articol: AG9HJY Model: B.259/25-SST-M8 CLEANCrucea Ref: 20KC28
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
€44.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de prindere cu manșetă
CuloriAlb
finalizareaPictat
Grip Dia.1.031 "
Înălțimea apucării33 / 64 "
Grosimea prinderii33 / 64 "
Piese metaliceNu este inclus
Sarcina nominală (Y / N)N
Materialtermorigid
Tip montareGauri filetate
Lățimea totală1.031 "
Proiectare1-7/64 "
Dimensiunea șurubului8
Adâncimea firului33 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Decalaj de grade: 0 grade

Variante de produs

ProdusModelGrip Dia.Lățimea totalăProiectareDimensiunea șurubuluiAdâncimea firuluiPreț
ELESA B.259/20-SST-M6-CLEAN Buton moletat cu prindere 53/64 inch | AG9HJX 20KC27 B.259 / 20-SST-M6-CLEAN53 / 64 "53 / 64 "63 / 64 "615 / 32 "€39.78
ELESA B.259/30-SST-M10 CLEAN Buton moletat cu prindere 1-7/32 inch | AG9HJZ 20KC29 B.259 / 30-SST-M10 CURAT1-7/32 "1 7 / 32 "1-7/32 "1043 / 64 "€46.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELESA B.259/25-SST-M8 CLEAN Buton moletat pentru prindere 1-1/32 inch
€44.42 /unitate