Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH33 Operator cu buton iluminat 22 mm verde | AG7EYK 6HN73

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH33 Operator cu buton iluminat 22 mm verde

În stoc
Articol: AG7EYK Model: ZB4BH33Crucea Ref: 6HN73

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€39.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare iluminat
AcțiuneMenținut
Material de bazăMetal
BezelMetal cromat
CuloriVerde
Materialul capuluiAliaj de aluminiu-zinc
IP Rating-ul66
Tipul modulului de lampăTransformator
Tensiune la modulul lămpiiModulul nu este inclus
Tip lămpiLED-uri
Tensiunea lămpiiDepinde de modulul utilizat
NEMA Rating-ul4X, 13
Mărimea22mm
Tipul de operatorButon extins

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8536509031

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăBezelCuloriMaterialul capuluiTipul de operatorPreț
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH013 Operator cu buton iluminat 22mm alb | AG7EXV 6HN59 ZB4BH013MetalMetal cromatAlbAliaj de aluminiu-zincButon Flush€48.63
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH033 Operator cu buton iluminat 22 mm verde | AG7EXY 6HN62 ZB4BH033MetalMetal cromatVerdeAliaj de aluminiu-zincButon Flush€58.91
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH043 Operator cu buton iluminat 22mm roșu | AG7EYA 6HN64 ZB4BH043MetalMetal cromatRoșuAliaj de aluminiu-zincButon Flush€52.94
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH053 Operator cu buton iluminat 22mm Galben | AG7EYC 6HN66 ZB4BH053MetalMetal cromatGalbenAliaj de aluminiu-zincButon Flush€44.13
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH063 Operator cu buton iluminat 22mm Albastru | AG7EYE 6HN68 ZB4BH063MetalMetal cromatAlbastruAliaj de aluminiu-zincButon Flush€44.13
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH13 Operator cu buton iluminat 22 mm alb | AG7EYG 6HN70 ZB4BH13MetalMetal cromatAlbAliaj de aluminiu-zincButon extins€43.72
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH43 Operator cu buton iluminat 22mm roșu | AG7EYM 6HN75 ZB4BH43MetalMetal cromatRoșuAliaj de aluminiu-zincButon extins€39.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH33 Operator cu buton iluminat 22 mm verde
€39.52 /unitate