Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-FC-5 Întrerupător de siguranță cu balamale 2no/2nc 5m Inferioară | AC7BPN 36Z773

ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-FC-5 Întrerupător de siguranță cu balamale 2no/2nc 5m Inferioară

În stoc
Element: AC7BPN Model: CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-5Crucea Ref: 36Z773
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
€743.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de blocare de siguranță articulat
Evaluare contact AC2 @ 24V
Lungime cablu5m
Tip cabluRating IP 67, Rating NEMA 6
Formular de contact2NO / 2NC
Tip de contact2NO / 2NC
Evaluare contact DC2A @ 24V
Adâncime0.98 "
Înălţime4.33 "
IP Rating-ul67
MaterialTehnopolimer
NEMA Rating-ul6
Temp. De funcționare Gamă-68 grade până la 176 grade F
Locația portuluiIeșire de jos
TerminareConector 8 Pin
Lăţime2.36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8536507000
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluPreț
ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-FC-2 Comutator de siguranță articulat 2no/2nc 2m TopPort | AC7BPJ 36Z769 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-22m€717.61
ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-FC-2 Întrerupător de siguranță cu balamale 2NO/2NC 2m Inferioară | AC7BPK 36Z770 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-22m€717.61
ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-FB-2 Întrerupător de siguranță cu balamale 2no/2nc 2m Spate | AC7BPL 36Z771 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-22m€717.61
ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-FA-5 Întrerupător de siguranță cu balamale 2no/2nc 5m Port superior | AC7BPM 36Z772 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-A-55m€773.58
ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-FB-5 Întrerupător de siguranță cu balamale 2no/2nc 5m Spate | AC7BPP 36Z774 CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-55m€773.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-FC-5 Întrerupător de siguranță cu balamale 2no/2nc 5m Inferioară
€743.94 /unitate