Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELESA M.843/320-SST-M8 CLEAN CLEAN-Mâner 1-17/64 inch | AG9HJR 20KC22

ELESA M.843/320-SST-M8 CLEAN CLEAN-Mâner 1-17/64 inch

În stoc
Articol: AG9HJR Model: M.843/320-SST-M8 CLEANCrucea Ref: 20KC22
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
€152.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCLEAN-Mâner
CuloriRAL 9002 Alb
finalizareaPictat
Înălțimea apucării2-33/64 "
Lungimea prinderii11-27/64 "
Grosimea prinderii55 / 64 "
Piese metaliceNu este inclus
Sarcina nominală (Y / N)N
MaterialPoliamidă
Montarea orificiului de la centru la centru11-13/16 "
Tip montareGauri filetate
Lungime totală12 43 / 64 "
Lățimea totală1 17 / 64 "
Proiectare2-33/64 "
Dimensiunea șurubului8
Adâncimea firului33 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Decalaj de grade: 0 grade

Variante de produs

ProdusModelMontarea orificiului de la centru la centruLungime totalăLățimea totalăProiectareDimensiunea șurubuluiAdâncimea firuluiPreț
ELESA M.843/100-SST-M6 CLEAN CLEAN-Maner 1-1/32 inch | AG9HJQ 20KC21 M.843 / 100-SST-M6 CLEAN3-25/64 "4 1 / 16 "1.031 "1-53/64 "615 / 32 "€43.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELESA M.843/320-SST-M8 CLEAN CLEAN-Mâner 1-17/64 inch
€152.12 /unitate