Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELESA NDX.Q-1-1/2X0 120- B 1/2-13 Capace pentru tuburi 1344 Lb Negru | AF8NYC 29AU82

ELESA NDX.Q-1-1/2X0 120- B 1/2-13 Capace pentru tub 1344 lb Negru

În stoc
Articol: AF8NYC Model: NDX.Q-1-1 / 2X0 120- B 1 / 2-13Crucea Ref: 29AU82
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
€14.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapătul tubului
Capacitate de încărcare1344 lb.
MaterialPlastic
În afara Dia.1.5 "
ModelaPătrat
Dimensiune de filet1 / 2-13
Dimensiunea peretelui tubului0.065

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8487900080

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareÎn afara Dia.ModelaDimensiune de filetPreț
ELESA NDX.Q-1-1/2X0 065- B 3/4-10 Capace pentru tuburi 1792 Lb Negru | AF8NYA 29AU80 NDX.Q-1-1/2X0 065- B 3/4-101792 lb.1.5 "Pătrat3 / 4-10€16.06
ELESA NDX.Q-1-1/2X0 120- B 3/8-16 Capace pentru tuburi 1344 Lb Negru | AF8NYB 29AU81 NDX.Q-1-1/2X0 120- B 3/8-161344 lb.1.5 "Pătrat3 / 8-16€14.53
ELESA NDX.Q-1-1/2X0 120- B 5/8-11 Capace pentru tuburi 1344 Lb Negru | AF8NYD 29AU83 NDX.Q-1-1/2X0 120- B 5/8-111344 lb.1.5 "Pătrat5 / 8-11€14.93
ELESA NDX.Q-1-1/2X0 120- B 3/4-10 Capace pentru tuburi 1792 Lb Negru | AF8NYE 29AU84 NDX.Q-1-1/2X0 120- B 3/4-101792 lb.1.5 "Pătrat3 / 4-10€16.06
ELESA NDX.T-1-1/2X0 065- B 1/2-13 Capace pentru tuburi 1120 Lb Negru | AF8NYF 29AU85 NDX.T-1-1/2X0 065- B 1/2-131120 lb.1.5 "Rundă1 / 2-13€14.24
ELESA NDX.T-1-1/2X0 065- B 5/8-11 Capace pentru tuburi 1120 Lb Negru | AF8NYG 29AU86 NDX.T-1-1/2X0 065- B 5/8-111120 lb.1.5 "Rundă5 / 8-11€15.09
ELESA NDX.T-1-1/2X0 065- B 3/4-10 Capace pentru tuburi 1120 Lb Negru | AF8NYH 29AU87 NDX.T-1-1/2X0 065- B 3/4-101120 lb.1.5 "Rundă3 / 4-10€16.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELESA NDX.Q-1-1/2X0 120- B 1/2-13 Capace pentru tub 1344 lb Negru
€14.74 /unitate