Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELESA VC.692/60-SST-M12-CLEAN Lobe Buton 2-23/64 inch | AG9HKD 20KC33

ELESA VC.692/60-SST-M12-CLEAN Buton lobe 2-23/64 inch

În stoc
Articol: AG9HKD Model: VC.692/60-SST-M12-CLEANCrucea Ref: 20KC33
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
€42.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButonul lobului
CuloriAlb
finalizareamată
Grip Dia.2-23/64 "
Înălțimea apucării1-3/16 "
Grosimea prinderii21 / 32 "
Piese metaliceNu este inclus
Sarcina nominală (Y / N)N
MaterialFibra de sticla
Tip montareGauri filetate
Lățimea totală2 23 / 64 "
Proiectare1.437 "
Dimensiunea șurubului12
Adâncimea firului25 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Decalaj de grade: 0 grade

Variante de produs

ProdusModelGrip Dia.Lățimea totalăProiectareDimensiunea șurubuluiAdâncimea firuluiPreț
ELESA VC.692/32-SST-M6-CLEAN Lobe Buton 1-17/64 inch | AG9HKA 20KC30 VC.692 / 32-SST-M6-CLEAN1-17/64 "1 17 / 64 "57 / 64 "625 / 64 "€22.26
ELESA VC.692/40-SST-M8-CLEAN Lobe Buton 1-37/64 inch | AG9HKB 20KC31 VC.692 / 40-SST-M8-CLEAN1-37/64 "1 37 / 64 "1.031 "833 / 64 "€25.35
ELESA VC.692/50-SST-M10-CLEAN Lobe Buton 1-31/32 inch | AG9HKC 20KC32 VC.692 / 50-SST-M10-CLEAN1-31/32 "1 31 / 32 "1-7/32 "1043 / 64 "€32.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELESA VC.692/60-SST-M12-CLEAN Buton lobe 2-23/64 inch
€42.34 /unitate