Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELKAY LK1141A Fântână de băut | AE4BRE 5JC22

ELKAY LK1141A Fântână de băut

În stoc
Element: AE4BRE Model: LK1141ACrucea Ref: 5JC22
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
€474.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de fântână de băut
Se potrivește mărciiElkay
Pentru utilizare cu numărul articolului Grainger4YJ89,11U322, 11U323, 13G653
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de modelModele CDKR, CDKAD, DRKR și DRKAD Classroom Sink Package
MaterialAlamă, cauciuc, metal, ABS
Mărimea1/2 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8418998060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru utilizare cu numărul articolului GraingerPentru utilizare cu Mfr. Număr de modelMaterialPreț
ELKAY 92715c Set cap barbotator | AB4CQN 1WYC8 92715c3EMY9, 3EMY7, 3EMY6, 3EMZ1, 3EMY8, 4CE97, 4CE98, 1MCE5, 2KLF1, 2KLF2, 2KLF4, 2KLF5, 2KLF6, 2KLF7, 4NE43, 1PX54, 1PX55, 3H032, 3H016, 1MCE4, 6XUY3, 6XUY4, 6XUY5, 6XUY6EZ, LZ, FD, LFDE, EMABF, LMABF, EFW, EFA, EFHA, LFAE, HEWVariat€51.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKAY LK1141A Fântână de băut
€474.49 /unitate