ELKAY LZSDWSVRLK Stație de umplere sticle de interior 1A 115V | AH4GPT 34K039

ELKAY LZSDWSVRLK Stație de umplere sticle de interior 1A 115V

În stoc
Articol: AH4GPT Model: LZSDWSVRLKCrucea Ref: 34K039

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,356.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăcitor de apă cu stație de alimentare cu sticle
CuloriGranit gri deschis
ConformitateAccesibilitate, Plumb, Calitatea apei, Electrice, Mecanice
Adâncime19 "
AmenajăriPerete
Amplificatori de încărcare completă1A
Înălţime39 1 / 16 "
AdmisieDiametru tub 3/8 "
RegulatorMenține înălțimea fluxului constantă la presiuni de linie de 20 până la 105 psi
Voltaj115
Lăţime18.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.1
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Interior / exterior: interior
    • Funcționarea distribuitorului: Senzor electronic (umplere sticle), bară de împingere frontală și laterală (fântână)
    • Număr de niveluri: 1
    • Conexiune la scurgere: 1-1/4"

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeLăţimePreț
ELKAY VRCGRN8WSK Stație de umplere a sticlei Montare pe perete 8 Gph | AF8XUE 29JA53 VRCGRN8WSKOţel inoxidabil18.625 "4.5A51 9 / 16 "17.88 "€3,091.67
ELKAY LBWD06BKK Umplere sticle, în perete, filtrat, 1.5 GPH, 20 1/2 inci înălțime, negru | CH9THG 54ZH56 LBWD06BKK-----€3,235.96
ELKAY EZO8WSLK Fântână de băut, cu umplere pentru sticle, refrigerată, înălțime de 39 1/8 inch, gri | CJ2ATE 60NJ95 EZO8WSLK-----€2,946.71
ELKAY EZOOTL8WSLK Fântână de băut, cu umplere pentru sticle, refrigerată, înălțime de 39 1/8 inch, gri | CJ2ATF 60NJ91 EZOOTL8WSLK-----€4,636.91
ELKAY LZS8WSLP Fântână de băut, cu umplere pentru sticle, refrigerată, înălțime de 39 1/2 inch, gri | CJ2ATG 39AM86 LZS8WSLP-----€2,839.16
ELKAY LZSTL8WSLP Fântână de băut, cu umplere pentru sticle, refrigerată, înălțime de 39 1/2 inch, gri | CJ2ATH 39AM87 LZSTL8WSLP-----€3,714.54
ELKAY EZOTL8WSLK Fântână de băut, cu umplere pentru sticle, refrigerată, înălțime de 39 1/8 inch, gri | CJ2ATJ 60NJ93 EZOTL8WSLK-----€4,080.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKAY LZSDWSVRLK Stație de umplere sticle de interior 1A 115V
€2,356.40 /unitate