ELKAY VRCGRN8WSK Stație de umplere a sticlei Montare pe perete 8 Gph | AF8XUE 29JA53

ELKAY VRCGRN8WSK Stație de umplere a sticlei Montare pe perete 8 Gph

În stoc
Articol: AF8XUE Model: VRCGRN8WSKCrucea Ref: 29JA53

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,091.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăcitor de apă cu stație de alimentare cu sticle
Capacitate apă rece8 gph
CuloriOţel inoxidabil
ConformitateAccesibilitate, Plumb, Calitatea apei, Electrice, Mecanice
Compresor HP1/6
Adâncime18.625 "
Amplificatori de încărcare completă4.5A
Înălţime51 9 / 16 "
AdmisieDiametru tub 3/8 "
Tip montarePerete
Ziua OperațieiSenzor electronic (Umplere sticle); Buton (cooler)
refrigerent134A (fără CFC)
RegulatorMenține înălțimea fluxului constantă la presiuni de linie de 20 până la 105 psi
Voltaj115
Temperatura apei.50 grade F
Lăţime17.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.7
Înălțimea navei (cm)65.53
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8418690120

Detalii produs:

    • Conexiune de scurgere (1-1 / 4 ")
    • Număr de niveluri (1)
    • Interior / exterior (interior)

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeLăţimePreț
ELKAY LZSDWSVRLK Stație de umplere sticle de interior 1A 115V | AH4GPT 34K039 LZSDWSVRLKGranit gri deschis19 "1A39 1 / 16 "18.38 "€2,356.40
ELKAY LBWD06BKK Umplere sticle, în perete, filtrat, 1.5 GPH, 20 1/2 inci înălțime, negru | CH9THG 54ZH56 LBWD06BKK-----€3,235.96
ELKAY EZO8WSLK Fântână de băut, cu umplere pentru sticle, refrigerată, înălțime de 39 1/8 inch, gri | CJ2ATE 60NJ95 EZO8WSLK-----€2,946.71
ELKAY EZOOTL8WSLK Fântână de băut, cu umplere pentru sticle, refrigerată, înălțime de 39 1/8 inch, gri | CJ2ATF 60NJ91 EZOOTL8WSLK-----€4,636.91
ELKAY LZS8WSLP Fântână de băut, cu umplere pentru sticle, refrigerată, înălțime de 39 1/2 inch, gri | CJ2ATG 39AM86 LZS8WSLP-----€2,839.16
ELKAY LZSTL8WSLP Fântână de băut, cu umplere pentru sticle, refrigerată, înălțime de 39 1/2 inch, gri | CJ2ATH 39AM87 LZSTL8WSLP-----€3,714.54
ELKAY EZOTL8WSLK Fântână de băut, cu umplere pentru sticle, refrigerată, înălțime de 39 1/8 inch, gri | CJ2ATJ 60NJ93 EZOTL8WSLK-----€4,080.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKAY VRCGRN8WSK Stație de umplere a sticlei Montare pe perete 8 Gph
€3,091.67 /unitate