ELKAY LZWSM8K Stație de umplere sticle frigorifică | AE4NEJ 5LXY8

ELKAY LZWSM8K Stație de umplere a sticlelor refrigerată

În stoc
Post: AE4NEJ Model: LZWSM8KRef încrucișat: 5LXY8 / 34K046

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,014.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de alimentare cu sticle
Capacitate apă rece8.0 gph
CuloriOţel inoxidabil
ConformitateAccesibilitate, Plumb, Calitatea apei, Electrice, Mecanice
Compresor HP1/5
Adâncime3.5
Amplificatori de încărcare completă4A
AdmisieDiametru tub 3/8 "
Tip montarePerete
Ziua OperațieiSenzor electronic
refrigerent134A (fără CFC)
RegulatorMenține înălțimea fluxului constantă la presiuni de linie de 20 până la 105 psi
Voltaj120
Temperatura apei.50 grade F
Lăţime19.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8481803090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
ELKAY LZWSMDK Stație de umplere a sticlelor nerefrigerată | AE4NEK 5LXY9 LZWSMDK20.75 "€2,594.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKAY LZWSM8K Stație de umplere a sticlelor refrigerată
€4,014.53 /unitate