Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YORK S1-026-25553-000 Fan Blade, 3 Baldes, 30 Inch Dia, 21 deg | CV4EYB 208U21

YORK S1-026-25553-000 Lamă ventilator, 3 Balde, 30 inch Dia, 21 grade

În stoc
Articol: CV4EYB Model: S1-026-25553-000Crucea Ref: 208U21

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€336.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.915
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
YORK S1-026-34091-000 Lamă ventilator, 2 pale, 18 inchi dia, 24 grade | CV4EWW 208T96 S1-026-34091-000€197.04
YORK S1-026-31362-000 Pale de ventilator, 2 Balde, 18 inch Dia, 30 grade | CV4EWX 208T98 S1-026-31362-000€422.74
YORK S1-026-34009-000 Pale de ventilator, 2 Balde, 22 inch Dia, 24 grade | CV4EWY 208U03 S1-026-34009-000€358.32
YORK S1-026-42463-000 Pale de ventilator, 2 Balde, 24 inch Dia, 23 grade | CV4EWZ 208U10 S1-026-42463-000€264.66
YORK S1-026-42584-000 Pale de ventilator, 3 Balde, 18 inch Dia, 29 grade | CV4EXA 208T97 S1-026-42584-000€364.59
YORK S1-026-37301-000 Pale de ventilator, 3 Balde, 20 inch Dia, 35 grade | CV4EXB 208U02 S1-026-37301-000€334.29
YORK S1-9336-3241 Lamă ventilator, 3 Balde, 22 inch Dia, 27 grade | CV4EXC 208U04 S1-9336-3241€299.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YORK S1-026-25553-000 Lamă ventilator, 3 Balde, 30 inch Dia, 21 grade
€336.42 /unitate