ELKAY RNSF8236LR2 Chiuvetă pentru sculerie 77-1/4 inch Lungime 29-3/4 inch Lățime | AA3RXV 11U302

ELKAY RNSF8236LR2 Chiuvetă pentru sculerie 77-1/4 inch Lungime 29-3/4 inch Lățime

Articol: AA3RXV Model: RNSF8236LR2Crucea Ref: 11U302
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,694.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta Scullery
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului12.75 "
Dimensiunea bolului18 "x 24"
Deschidere de scurgere3.5 "
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament16
Tip montarePodea
Numărul de găuri2
Număr de stații2
Inălțime totală42.25 "
Lungime totală77.25 "
Lățimea totală29.75 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78.3
Înălțimea navei (cm)57.87
Lungimea navei (cm)211.46
Lățimea navei (cm)78.11
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiEcartamentInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
ELKAY WNSF82302 Chiuvetă fără robinet 33 inch lungime | AA3RXF 11U288 WNSF8230214 "15 "x 24"1444 "33 "27.5 "€6,174.74
ELKAY WNSF8230LR2 Chiuvetă fără robinet 78 inch lungime | AA3RXG 11U289 WNSF8230LR214 "15 "x 24"1444 "78 "27.5 "€7,549.00
RFQ
ELKAY WNSF82482 Chiuvetă fără robinet 51 inch lungime | AA3RXH 11U290 WNSF8248214 "24 "x 24"1444 "51 "27.5 "€7,614.60
ELKAY WNSF8248LR2 Chiuvetă fără robinet 96 inch lungime | AA3RXJ 11U291 WNSF8248LR214 "24 "x 24"1444 "96 "27.5 "€9,066.57
RFQ
ELKAY RNSF82362 Chiuvetă pentru sculerie 47-1/4 inch Lungime 29-3/4 inch Lățime | AA3RXU 11U301 RNSF8236212.75 "18 "x 24"1642.25 "47.25 "29.75 "€4,686.28
ELKAY RNSF82482 Chiuvetă pentru sculerie 59-1/4 inch Lungime 29-3/4 inch Lățime | AA3RXW 11U303 RNSF8248212.75 "24 "x 24"1642.25 "59.25 "29.75 "€5,263.12
ELKAY RNSF8248LR2 Chiuvetă pentru sculerie 89-1/4 inch Lungime 29-3/4 inch Lățime | AA3RXX 11U304 RNSF8248LR212.75 "24 "x 24"1642.25 "89.25 "29.75 "€7,039.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKAY RNSF8236LR2 Chiuvetă pentru sculerie 77-1/4 inch Lungime 29-3/4 inch Lățime
€6,694.99 /unitate