ELKAY WNSF82482 Chiuvetă fără robinet 51 inch lungime | AA3RXH 11U290

ELKAY WNSF82482 Chiuvetă fără robinet 51 inch lungime

În stoc
Articol: AA3RXH Model: WNSF82482Crucea Ref: 11U290

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,042.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta Scullery
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului14 "
Dimensiunea bolului24 "x 24"
Deschidere de scurgere3.5 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament14
Tip montarePodea
Numărul de găuri2
Număr de stații2
Inălțime totală44 "
Lungime totală51 "
Lățimea totală27.5 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54.45
Înălțimea navei (cm)74.93
Lungimea navei (cm)131.57
Lățimea navei (cm)73.15
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiEcartamentInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
ELKAY WNSF82302 Chiuvetă fără robinet 33 inch lungime | AA3RXF 11U288 WNSF8230214 "15 "x 24"1444 "33 "27.5 "€6,841.61
ELKAY WNSF8230LR2 Chiuvetă fără robinet 78 inch lungime | AA3RXG 11U289 WNSF8230LR214 "15 "x 24"1444 "78 "27.5 "€8,364.30
RFQ
ELKAY WNSF8248LR2 Chiuvetă fără robinet 96 inch lungime | AA3RXJ 11U291 WNSF8248LR214 "24 "x 24"1444 "96 "27.5 "€9,575.80
RFQ
ELKAY RNSF82362 Chiuvetă pentru sculerie 47-1/4 inch Lungime 29-3/4 inch Lățime | AA3RXU 11U301 RNSF8236212.75 "18 "x 24"1642.25 "47.25 "29.75 "€4,851.01
ELKAY RNSF8236LR2 Chiuvetă pentru sculerie 77-1/4 inch Lungime 29-3/4 inch Lățime | AA3RXV 11U302 RNSF8236LR212.75 "18 "x 24"1642.25 "77.25 "29.75 "€6,003.95
RFQ
ELKAY RNSF82482 Chiuvetă pentru sculerie 59-1/4 inch Lungime 29-3/4 inch Lățime | AA3RXW 11U303 RNSF8248212.75 "24 "x 24"1642.25 "59.25 "29.75 "€5,831.55
ELKAY RNSF8248LR2 Chiuvetă pentru sculerie 89-1/4 inch Lungime 29-3/4 inch Lățime | AA3RXX 11U304 RNSF8248LR212.75 "24 "x 24"1642.25 "89.25 "29.75 "€7,269.96
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELKAY WNSF82482 Chiuvetă fără robinet 51 inch lungime
€8,042.60 /unitate